制御機器 :「水晶発振器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6961-74
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6962-07
1セット(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70 出力レベルHCMOS, TTL 出力周波数8MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 高さ(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数20MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数8MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数50MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 高さ(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数10MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数25MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベルHCMOS 出力周波数16MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング