制御機器 :「デジタル 電力計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エネルギーメータ、ニュートラルあり / なしの三相、拡張可能、ct/5a 二次回路による接続、プログラム可能な 2 つの静的出力、4u、マルチ測定
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME
アズワン品番65-7299-29
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
DME D300T2MIDは、2つの静的オプションがある、直接接続、最大80 Aの電流に対する三相の有効及び無効電力量計です。電力測定に加えて、バックライトLCDディスプレイで表示できる追加の量を測定することができます。DME D300T2MIDには、標準の4U(72 mm幅)モジュラハウジングがあり、シール可能な端子台が付属しています。モジュラ35 mm DINレールハウジング、4U (72 mm幅) 最高80 Aの電流用の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6+1桁のカウンタ 3つのキーで測定選択及びプログラミング 総有効及び無効電力量計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 システム及び位相電力量計 3時間カウンター 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2つのプログラム可能静的出力 2つの料金選択のためのAC入力。
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラスB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:電子●測定範囲:85 → 264V●コード番号:183-4273
アズワン品番65-7266-06
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
DME D300T2 は、直接接続用の三相有効 / 無効電力量計です。最大 80 A の電流に対応します。エネルギー測定とは別に、バックライト付き LCD ディスプレイで合計 45 件の測定値を測定できます。DME D300T2 は、標準 4U (幅 72 mm )モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、4U (幅 72 mm ) 80 A までの電流の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6 + 1 桁のメータ 3 つのキーで測定の選択とプログラミングが可能 有効及び無効電力量計合計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 時間カウンタ、合計、および一部 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2 つのプログラム可能な静的出力(パルス又はアラームしきい値用 2 つの料金選択のための AC 入力。
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME●コード番号:184-3085
アズワン品番65-7301-82
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
モジュール式の方法を測定します。DMED301 は、DMED シリーズの新しい電力計です。 3 相システムに適しており、最大 80 A c/w RS485 に直接接続できます。合計及び部分的な有効電力、合計及び部分的な無効電力、電圧、電流、有効及び無効電力、力率などの測定値の監視及び監視。コンパクトなモジュール式で、DIN レールにすばやく取り付けることができます
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME
アズワン品番65-7301-83
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
DME D100 T1 は、直接接続用の単相有効 / 無効電力量計で、最大 40 A の電流に対応します。DME D100 T1 は、標準 1U ( 18 mm 幅)モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、1U (幅 18 mm ) 40 A までの電流を直接接続 5 + 1 桁の LCD ディスプレイ 有効なエネルギー消費のパルスLED リモー
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:5 + 1●フェーズの数:1●パルス出力:あり●奥行き:59.9mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME
アズワン品番65-7328-71
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。