RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:クリア 、 プッシュボタンの形:丸型 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 プッシュボタンの型:丸形 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 プッシュボタンアクチュエータ. Lovato Electric製のこのプッシュボタンシリーズには、幅広い用途のさまざまなアクチュエータタイプが用意されています。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大5,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、プッシュボタンアクチュエータを任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,830
税込¥2,013
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。