絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • KEMET(64)
  • RS PRO(33)
  • HAMMOND(14)
  • 三栄精機製作所(12)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • SIEMENS(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • MH CONNECTORS(7)
  • Seeed Studio(7)
  • M5Stack(7)
  • APEM(6)
  • 河村電器産業(5)
  • AMPHENOL(5)
  • MICROCHIP(5)
  • 昭電(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 3M(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(87)
  • 50,000-100,000円(21)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「TOV」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル Lovato Lovatoコンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル LovatoLovato
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 電圧測定用デジタルパネルメータ LovatoLovato 電圧測定用デジタルパネルメータLovato
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
電力計 LCD 5 + 1桁 DMEシリーズ Lovato電力計 LCD 5 + 1桁 DMEシリーズLovato
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
DME D100 T1 は、直接接続用の単相有効 / 無効電力量計で、最大 40 A の電流に対応します。DME D100 T1 は、標準 1U ( 18 mm 幅)モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、1U (幅 18 mm ) 40 A までの電流を直接接続 5 + 1 桁の LCD ディスプレイ 有効なエネルギー消費のパルスLED リモー
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:5 + 1●フェーズの数:1●パルス出力:あり●奥行き:59.9mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DMEアズワン品番65-7328-71
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズLovato
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-76
PLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用 LovatoPLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用Lovato
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
IRH 用の Lovato RS485 接続ケーブルです。長さは 3 m です
仕様●アクセサリタイプ:RS485ケーブル●併用可能製品:PLC ケーブルアズワン品番65-7314-46
PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用 LovatoPLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用Lovato
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Lovato 接続ケーブルは LRXP01 用です。EAC により認定されています
仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発ツール●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7390アズワン品番65-7314-27
AUX CONTACT BLOCK G218 LovatoAUX CONTACT BLOCK G218Lovato
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Lovato補助接点は、前面の側面取り付け用です。BFシリーズ接触器に使用ファストン端子
仕様●シリーズ:11G2アズワン品番65-7315-32
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用 Lovato拡張モジュール 拡張ユニット PLC用Lovato
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Lovato 拡張 / 通信モジュールは 2 つのアナログ出力を備えています。UL 認定取得
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7314-97
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用 Lovato拡張モジュール 拡張ユニット PLC用Lovato
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Lovato 拡張 / 通信モジュールは 4 つのアナログ出力を備えています。UL 認定取得
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7381アズワン品番65-7312-17
拡張モジュール RS485 Modbus RTU通信 PLC用 Lovato拡張モジュール RS485 Modbus RTU通信 PLC用Lovato
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Lovato マイクロ PLC 拡張モジュールは IP20 等級の保護を備えています。ねじ固定
仕様●アクセサリタイプ:RS485 Modbus RTU通信●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7384アズワン品番65-7311-46
PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用 LovatoPLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用Lovato
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
LovatoPC(USB)-LRDプログラミングケーブルは長さ15mです。EAC及びcULus認定
仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発ツール●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7311-42
Lovato おおい LovatoLovato おおいLovato
2,688税込2,957
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シュラウド●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato コイル LovatoLovato コイルLovato
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
Lovato アダプタ LovatoLovato アダプタLovato
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用 Lovato拡張モジュール 拡張ユニット PLC用Lovato
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Lovato 拡張 / 通信モジュールは、4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備えています。UL 認定取得
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7311-45
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用 Lovato拡張モジュール 拡張ユニット PLC用Lovato
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Lovato 拡張 / 通信モジュールは、4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備えています。UL 認定取得
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7382アズワン品番65-7313-18
フロート スイッチ ポリプロピレン Lovatoフロート スイッチ ポリプロピレンLovato
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Lovato フロートスイッチは、下水や産業からの排水などの汚染水のレベルを土木 / 産業で制御するために使用します。TUV 認定
仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10mアズワン品番65-7315-17
Lovato 非常用ボタン LovatoLovato 非常用ボタンLovato
10,940税込12,034
1個
7日以内出荷
Lovato 凡例プレート LovatoLovato 凡例プレートLovato
1,170税込1,287
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ラベルホルダ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato インターロック LovatoLovato インターロックLovato
4,110税込4,521
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:インターロック●併用可能製品:BFX50シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 補助コンタクト LovatoLovato 補助コンタクトLovato
2,500税込2,750
1個
7日以内出荷
Lovato 遅延リレー LovatoLovato 遅延リレーLovato
24,500税込26,950
1個
7日以内出荷
サーマルリレー Lovato Lovatoサーマルリレー LovatoLovato
23,220税込25,542
1個
7日以内出荷
接触器リレー Lovato RFE Lovato接触器リレー Lovato RFELovato
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Lovato インターロックキット LovatoLovato インターロックキットLovato
4,460税込4,906
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BF40 → BF80コンタクタRoHS指令(10物質対応)対応
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 2 6 LovatoPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 2 6Lovato
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 2、リレー出力 x 4 を備えています。UL 認定取得
仕様●メーカーシリーズ:LRD●入力数:8●デジタル入力数:6●入力方式:アナログ、デジタル●出力数:4●コード番号:224-7377アズワン品番65-7315-19
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 4 8 LovatoPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 4 8Lovato
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 8、アナログ入力 x 4、リレー出力 x 8 を備えています。UL 認定取得
仕様●メーカーシリーズ:LRD●入力数:12●デジタル入力数:8●アナログ入力数:4●出力数:8●コード番号:224-7378アズワン品番65-7315-21
フロート スイッチ ポリプロピレン Lovatoフロート スイッチ ポリプロピレンLovato
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Lovato フロートスイッチ LVFS A1 D タイプは、水及び食料品の用途(水教育、噴水、水族館、ドリンク、魚のハッチなど)に適しています。 スイミングプールなどACS からの証明
仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7393アズワン品番65-7315-16
Lovato 機械式インターロック LovatoLovato 機械式インターロックLovato
2,320税込2,552
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BGシリーズミニ接触器、(BG..Lを除く)●シリーズ:BG●BGシリーズアクセサリ. BGミニ接触器に適したわずか5 mmの奥行の機械式インターロック
Lovato ブランク凡例プレート LovatoLovato ブランク凡例プレートLovato
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 補助コンタクトブロック LovatoLovato 補助コンタクトブロックLovato
1,920税込2,112
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 電磁接触器 BGシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 BGシリーズLovato
6,290税込6,919
1個
7日以内出荷
Lovato 遅延リレー オンディレー LovatoLovato 遅延リレー オンディレーLovato
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
熱動過負荷リレー Lovato RF38 Lovato熱動過負荷リレー Lovato RF38Lovato
11,180税込12,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 電磁接触器 SMシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 SMシリーズLovato
2,690税込2,959
1個
7日以内出荷
Lovato 電磁接触器 BFシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 BFシリーズLovato
9,020税込9,922
1個
7日以内出荷
熱動過負荷リレー Lovato RF9 Lovato熱動過負荷リレー Lovato RF9Lovato
10,850税込11,935
1個
7日以内出荷
デジタル電流計 Lovato 4桁 AC Lovatoデジタル電流計 Lovato 4桁 ACLovato
24,690税込27,159
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato デジタルパネルメータ LED LovatoLovato デジタルパネルメータ LEDLovato
43,670税込48,037
1個
7日以内出荷
Lovato コントロールステーションスイッチ LovatoLovato コントロールステーションスイッチLovato
5,780税込6,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器