制御機器 :「ASM」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)3.9 タイプ上部開口 ピッチ(mm)2 深さ(mm)4.3 方向ストレート 行数1 材質(コンタクト)真鍮 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
119 税込131
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 極数:50 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:2.16mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:77mm 、 幅:44.3mm 、 深さ:15.8mm 、 寸法:77 x 44.3 x 15.8mm 、 動作温度 Max:+105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,250 税込5,775
翌々日出荷

ASSMANN WSWASSMANN WSW SCSIコネクタ
エコ商品
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,788 税込4,167
翌々日出荷

1個ほか
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●カバータイプ:フード●併用可能製品:USBコネクタ 素材PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズDIN41651 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプラッチ
1袋(10個)
169 税込186
7日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。 長さ(mm)53.04 寸法(mm)53.04×17.38×12.55 ピッチ(mm)2.54 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)プラスチック 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55 コンタクト数25 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金
1個ほか
740 税込814
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,080 税込2,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5個)
609 税込670
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
760 税込836
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,840 税込2,024
7日以内出荷

1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,520 税込2,772
7日以内出荷

1袋(5個)
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
660 税込726
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●D-Subシェルサイズ:E コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート
1個ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●D-Subシェルサイズ:A コンタクト数15 ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,350 税込2,585
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●D-Subシェルサイズ:C コンタクト数37 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●D-Subシェルサイズ:A コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1袋(5個)
8,388 税込9,227
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●終端1:28ピン オス DIP●終端2:28ピン オス DIP●終端1コンタク数:28●終端2コネクタ数:28●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
2,340 税込2,574
7日以内出荷

仕様●終端1:24ピン オス DIP●終端2:24ピン オス DIP●終端1コンタク数:24●終端2コネクタ数:24●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります