制御機器 :「識別 タグ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:フレーム●モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃ 幅(mm)22 グレー タイプ基板端子台 取付方式スルーホール シリーズ8375 定格電圧(V)300 端子種別ケージクランプ、ねじ 定格電流(A)30 行数2 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります