制御機器 :「カドミウム」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 16 Aねじ止め端子: UL、CSA、VDE 16 A耐熱: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 21 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI. D4シリーズ0.1 A、16 A、21 A. D4シリーズミニチュアマイクロスイッチは、高レベルの繰り返し精度を実現する信頼性の高いスイッチです。D4シリーズは、250 acで100 mA 21 Aのスイッチング電流向け用途に特化したコンタクト材質により、高いコンタクト安定性を発揮します。. ポリエステル製ケース スナップ式 ケースサイズ: V3 EN61058及びUL1054認定 カドミウム不使用のコンタクト材質 機械的寿命: 2 107(耐熱タイプは3 106)
仕様アクチュエータタイプ = ショートレバー末端様式 = タブコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 0.49 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金動作温度範囲 = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷


1個ほか
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106) アクチュエータの種類ロングリーフレバー 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)16(AC250V)
1個ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意
仕様アクチュエータタイプ = ボタン接点構成 = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 10 @ 250 V ac A末端様式 = タブコンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Eシリーズ. Eシリーズ汎用マイクロスイッチは、高温で動作するように設計された長寿命のコイルスプリング機構を備えています。Eシリーズでは、さまざまな用途に合うようにアクチュエータ、端子タイプ、及び定格電流を幅広く取り揃えています。. Choice of actuator styles Long-life coil spring mechanism Quick Connect terminals 0.250"
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー接点構成 = SPDTコンタクト定格電流 = 10 A末端様式 = クイックコネクトコンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド操作力 = 4.25 Nケースの材質 = 熱可塑ポリエステル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃深さ = 46.87mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:15 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT-NO / NC●操作力:8.34 N●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●Cherry E Series. Cherry Eシリーズ汎用マイクロスイッチは、高温下で機能するように設計された長寿命コイルスプリング機構を備えています。 Eシリーズでは、さまざまな用途に合うようにアクチュエータ、端子タイプ、及び定格電流のモデルを幅広く取り揃えています。. Choice of actuator styles Long-life coil spring mechanism Quick Connect terminals 0.250" RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

アクチュエータの種類ショートレバー RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクチュエータの種類ショートローラーレバー コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
589 税込648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります