絞り込み
ブランド
- Banner
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(1,014)
- BOURNS(663)
- IDEC(和泉電気)(2,105)
- MICROCHIP(618)
- omron(オムロン)(3,302)
- Panasonic(パナソニック)(1,896)
- RS PRO(3,811)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,337)
- VISHAY(1,630)
- エスコ(626)
- シュナイダーエレクトリック(1,001)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(617)
- ハーティング(844)
- フエニックス・コンタクト(938)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(858)
- 富士電機(884)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 河村電器産業(857)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
特価

Banner ケーブルスイッチ
Banner(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5幅(mm)40構成2NC、NO / NC取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)230最大DC電圧(V)24
Banner 距離センサ バレル形
Banner¥75,980~税込¥83,578~1個7日以内出荷仕様●検出範囲:25 → 300 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNP適合CE、cULus検出方式拡散センサーバレル形光源レーザー光応答時間50 ms材質(ハウジング)ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応光学方式レーザーIP等級IP67, IP68, IP69KターミナルタイプM12電気的接続M12コネクタ最大DC電圧(V)30
Banner コードセット 4ピン メス
Banner¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●接続タイプ:4ピン●ケーブル長:4m●アクセサリタイプ:コードセット●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:LS10レシーバRoHS指令(10物質対応)対応
Banner センサ / アクチュエータボックス
Banner¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●併用可能製品:NPSM/DN15パイプ●寸法:45 (直径) x 46.1 mm幅(mm)45 (Dia.)高さ(mm)46.1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー
Banner センサ反射板 132 x 56 mm
Banner¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●併用可能製品:VALU-BEAM 915シリーズセンサ長さ(mm)132形状角型幅(mm)56寸法(mm)132 x 56RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Banner K50Lシリーズ
Banner¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:50mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K50L 、 多機能の:あり 、 高さ:69mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K50 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K50シリーズLED信号灯はDC動作のインジケータで、屋内と屋外のインジケータ機能向けに非常に明るい照明を提供します。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるK50シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Banner K30Lシリーズ
Banner¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:30mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K30L 、 高さ:58mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K30 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K30シリーズLED信号灯は、DC動作のドーム型トップインジケータです。 K30シリーズには、22.5 mmのパネル取り付け穴が付いているので、取り付けが簡単です。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるKL30シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ
Banner¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 30mmねじ付きセンサ
Banner¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:30 mmねじ付きセンサ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 18mmねじ付きセンサ
Banner¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:18 mmねじ付きセンサ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner ライトアングルブラケット CL50カラムライト
Banner¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ライトアングルブラケット●併用可能製品:CL50カラムライト●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Banner ブラケット Q12センサ
Banner¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:Q12センサRoHS指令(10物質対応)対応
安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1
Banner¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品