Theta Hzプログラマブル電流トランスデューサ。Sifam Tinsley Theta Hzプログラマブルトランスデューサは、周波数測定に使用します。出力信号は、測定した周波数に比例し、DC電流又はDC電圧の負荷に依存しません。特長と利点。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:24 → 60 V ac/dc, 60 → 300 V ac/dc●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:136-5727
アズワン品番65-7290-95
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。
仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5336
アズワン品番65-7327-23
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信
3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。
仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5337
アズワン品番65-7327-24
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:60 → 300 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール
アズワン品番65-7290-88
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 l - 測定された信号の記録を、記録された時間間隔 (800 サンプル ) で記録します。 ユニバーサル入力付きの 2 つの独立した測定チャンネル。 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の
Sifam Tinsley N32U 多目的デジタルパネルメータは、オートメーションで使用される標準アナログ信号の測定用に設計されていて、標準化された電圧 / 電流信号、RTD 及び熱電対センサからの信号の測定を可能にします。さらに、このメータは、遅延作動 / 非作動機能とアラームイベントのメモリを備えているので、プログラム可能なアラームをサポートします。
仕様●特性測定:抵抗、標準信号、温度●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digits
アズワン品番65-7312-58
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Sifam Tinsley N32H 多機能デジタルパネルメータは、電圧、電流、電力、容量、エネルギーなど、さまざまな d.c 回路パラメータの測定用に設計されています。IP65 等級のコンパクトなサイズで提供されます。N32H メータには、さまざまなプログラム可能なパラメータがあり、このメータを用途の要件に適合させることができます。測定信号の高サンプリング周波
仕様●特性測定:容量、電流、エネルギー、電源、電圧●ディスプレイのタイプ:2 行 LCD ディスプレイ●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:1 Row 6-digits, 2 Rows 5-digits
仕様PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ: M2 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (43.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 37.9 mm)、M2.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.0 mm (他のサイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
仕様カットアウト高さ:92.5mm●カットアウト幅:92.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●深さ:7.7mm●最小温度:-25℃●最大温度:+55℃●シリーズ:ND20LITE●Sifam Tinsley ND20LITEデジタル電力計. ND20LITEはデジタルプログラム可能な電力計で、単相電力ネットワークのパラメータと3相、3 / 4線式ネットワークのパラメータを測定するように設計されています。 平衡システムと非平衡システムの両方のネットワークが測定されます。 電力計のLCDディスプレイに測定値が表示されます。 ND20LITE電力計を使用すれば、パワーエレクトロニクス機器、システム、産業用設備の制御と最適化が可能になります。. 特長と利点:. 大型、バックライト付き3.5インチLCDディスプレイ 高精度: 測定値によっては0.2 %の精度 プログラム済みの比率を考慮した表示 設定可能なVT比 / CT比で中 / 低電圧用途に対応 ユーザープログラマブルなシステムタイプ ユニバーサル補助電源 15、30、60分電源のプロファイル RS485 Modbusインターフェイス パネル取り付け 設定可能なアラーム / パルス出力(エネルギー) 表示ページの設定 無償の構成 / 監視ソフトウェアを用意(1メータ用ライセンス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様標準製品AL19、29及び39 Wシリーズ. 動的特性、周波数応答、調波歪み、入力インピーダンス、及び温度範囲を規定するBS6840:Part 17:1991及びIEC268-17:1990に基づいた性能 スケールマーキングよりも上の3.6 kΩ抵抗器4VUで使用できるように較正済み。このため、基準歪み(0VU)は600 Ω (1.228 V)で1 mWを超える信号4VUで生成されます。 成形による透明なアクリル製フロントボディおよびポリスチレン(SAN)製リアボディで、各種ベゼルは別途購入可能 直径26 mmのバレルに収容されたトートバンド式コアマグネットムーブメントはパネル背後のスペースが最小 リアゼロ調整ねじ 6 mmタグ端子による接続(高性能 - M4ボルト端子) 金属製パネルに取り付けた場合、メータは較正干渉を受けない 黒色のABS製前面および背面パネル取り付けベゼルは別売 デュアルメータスケール(-20 → 3 dBおよび0 → 100 %) 背面取り付け12 Vバルブトップライトアセンブリを背面取り付けメータに使用可能 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ バレルO 27 mm用パネル切抜き、固定スタッドサイズM2.5 x 10 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。