商品豆知識
Theta Hzプログラマブル電流トランスデューサ。Sifam Tinsley Theta Hzプログラマブルトランスデューサは、周波数測定に使用します。出力信号は、測定した周波数に比例し、DC電流又はDC電圧の負荷に依存しません。特長と利点。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:24 → 60 V ac/dc, 60 → 300 V ac/dc●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:136-5727
アズワン品番65-7290-95
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様標準製品AL19、29及び39 Wシリーズ. 動的特性、周波数応答、調波歪み、入力インピーダンス、及び温度範囲を規定するBS6840:Part 17:1991及びIEC268-17:1990に基づいた性能 スケールマーキングよりも上の3.6 kΩ抵抗器4VUで使用できるように較正済み。このため、基準歪み(0VU)は600 Ω (1.228 V)で1 mWを超える信号4VUで生成されます。 成形による透明なアクリル製フロントボディおよびポリスチレン(SAN)製リアボディで、各種ベゼルは別途購入可能 直径26 mmのバレルに収容されたトートバンド式コアマグネットムーブメントはパネル背後のスペースが最小 リアゼロ調整ねじ 6 mmタグ端子による接続(高性能 - M4ボルト端子) 金属製パネルに取り付けた場合、メータは較正干渉を受けない 黒色のABS製前面および背面パネル取り付けベゼルは別売 デュアルメータスケール(-20 → 3 dBおよび0 → 100 %) 背面取り付け12 Vバルブトップライトアセンブリを背面取り付けメータに使用可能 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ バレルO 27 mm用パネル切抜き、固定スタッドサイズM2.5 x 10 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。