絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • モノタロウ(40)
  • 三菱電機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • 日東工業(62)
  • 河村電器産業(60)
  • エナジーサポート(44)
  • エスコ(43)
  • 富士電機(39)
  • Sensata / Cynergy3(32)
  • RS PRO(24)
  • 日立産機システム(21)
  • VISHAY(21)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(19)
  • WELWYN(16)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(15)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • GEMS SENSORS(10)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(40)
  • 10,000-50,000円(39)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「ロウ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • led モノタロウ
  • リレー モノタロウ
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業漏電遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷
漏電遮断器:高遮断容量タイプ
動作時間(s)最大0.1
漏電遮断器パールテクトブレカ テンパール工業漏電遮断器パールテクトブレカテンパール工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
漏電遮断器パールテクトブレカ
定格電流(A)20定格感度電流(mA)30適合電線単線Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)端子電源側プラグイン端子、負荷側結束端子アズワン品番65-0282-63定格使用電圧(V)AC100動作時間(s)最大0.1
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
999税込1,099
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
1,798税込1,978
1個(2個)ほか
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
939税込1,033
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
4,698税込5,168
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
6,398税込7,038
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
2,298税込2,528
1個(10個)
12日以内出荷
仕様遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。適合機種B-62FEC、B-63FEC、B-62FH、B-63FH、B-62FKC、B-63FKC、B-122FH、B-123FHB-122FKC、B-123FKC、B-223WD、B-123GC、B-252FH、B-253FH、B-253GHCGB-63FH、GB-63FKC、GB-123FKC、GB-253FKC
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業太陽光発電システム 漏電遮断器テンパール工業
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形逆接続可能JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6端子M5端子形状M5
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
ボックスブレーカ 漏電遮断器組込 テンパール工業ボックスブレーカ 漏電遮断器組込テンパール工業
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E逆接続可能JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
4,398税込4,838
1台
当日出荷
経済タイプ
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)68接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
Ior漏電警報付 配線用遮断器 テンパール工業Ior漏電警報付 配線用遮断器テンパール工業
34,980税込38,478
1台
42日以内出荷
Ior漏電警報付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可
漏電遮断器 テンパール工業漏電遮断器テンパール工業
4,498税込4,948
1台
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
漏電遮断器 ボックスブレーカ テンパール工業漏電遮断器 ボックスブレーカテンパール工業
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター テンパール工業漏電遮断器・漏電火災警報機用テスターテンパール工業
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)周波数(Hz)50/60電源単3乾電池(6本)定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)試験電圧AC80V~AC456V保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
漏電火災警報器用 変流器 テンパール工業漏電火災警報器用 変流器テンパール工業
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
漏電リレー用 変流器 テンパール工業漏電リレー用 変流器テンパール工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
用途漏電リレー用零相変流器
漏電リレー テンパール工業漏電リレーテンパール工業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。
接点(内蔵)1c/1a
ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業ボックスブレーカ漏電遮断器テンパール工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
極数・素子数3P3E
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用) テンパール工業パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)テンパール工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付テンパール工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカテンパール工業
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
定格電流(A)30寸法A(mm)80寸法C(mm)40寸法B(mm)90寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.21JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
定格電流(A)30寸法A(mm)70寸法C(mm)40寸法B(mm)32寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.12JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数2P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  正接用 テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用テンパール工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.21接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器