絞り込み
ブランド
  • Winslow
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,044)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,722)
  • Panasonic(パナソニック)(7,411)
  • AMPHENOL(5,700)
  • VISHAY(5,198)
  • フエニックス・コンタクト(4,259)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,036)
  • 日本モレックス(molex)(3,666)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,356)
  • 河村電器産業(3,036)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,772)
  • KEMET(2,528)
  • BOURNS(2,098)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,054)
  • onsemi(2,054)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Winslow IC変換アダプタ WinslowWinslow IC変換アダプタWinslow
2,098税込2,308
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Winslow PLCCソケット WinslowWinslow PLCCソケットWinslow
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
IC変換アダプタ 8ピン メス SOP 8極 0.5 mm 2.54 mm ピッチ 1袋 5個入 WinslowIC変換アダプタ 8ピン メス SOP 8極 0.5 mm 2.54 mm ピッチ 1袋 5個入Winslow
8,698税込9,568
1袋(5個)
6日以内出荷
SOP / SSOP / TSOP / TSSOP / MSOP / QSOP - DIPアダプタさまざまな小型アウトラインパッケージ(SOP / SSOP / TSOP / TSSOP / MSOP / QSOP)をデュアルラインパッケージ(DIP)形式に変換するアダプタです。
仕様●ピッチ:0.5 mm, 2.54 mm●終端1:8ピン メス SOP●終端2:8ピン オス DIP●終端1コンタク数:8●終端2コネクタ数:8●終端1タイプ:SOP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:オス●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●ハウジング材質:FR4●コード番号:741-9381アズワン品番65-7504-32
DILソケット 2.54mm ピッチ 14 ピン 1セット 28個入 WinslowDILソケット 2.54mm ピッチ 14 ピン 1セット 28個入Winslow
11,980税込13,178
1セット(28個)
6日以内出荷
Winslow Adaptics W30600シリーズワイヤラップDIL ICソケットオープンフレームハウジングのW30600シリーズレベル3ワイヤラップDIL ICソケットです。 これらのDIL ICソケットは旋削加工の半硬黄銅アウターピンとベリリウム銅コンタクトを備えています。 コンタクトは金めっきが施され、アウターピンには純光沢スズめっきが施されています。 これらのワイヤラップDIL ICソケットのピンは、ストレートローレット加工バレルを備え、ラッピングプロセスでのピンの回転を防止します。 フレームはUL94V-0等級のPBT製です。特長と利点:旋削加工コンタクト ピンの回転を防止するローレット加工バレル
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:14●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●結線方法:ワイヤラップ●表面処理:コンタクト:金, 錫●定格電流:5A●方向:垂直●長さ:17.7mm●幅:10.14mm●深さ:3mm●寸法:17.7 x 10.14 x 3mm●動作温度 Min:-65℃●コード番号:188-2695アズワン品番65-7588-84
DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ WinslowDILソケット Winslow 2.54mm ピッチWinslow
2,498税込2,748
1セット(12個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DILソケット Winslow 1.77mm ピッチ WinslowDILソケット Winslow 1.77mm ピッチWinslow
9,198税込10,118
1セット(24個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:1.77mm 、 列幅:10.16mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:10A 、 向き:垂直 、 長さ:24.89mm 、 幅:5.05mm 、 深さ:12.7mm 、 寸法:24.89 x 5.05 x 12.7mm 、 動作温度 Min:-65℃RoHS指令(10物質対応)対応
DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ 16 ピン WinslowDILソケット Winslow 2.54mm ピッチ 16 ピンWinslow
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様●ピンタイプ:ターン●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム幅(mm)12.5取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ材質(ハウジング)ガラス繊維強化ポリマー、PETコンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき向きライトアングル

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器