絞り込み
ブランド
- Winslow
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,360)
- RS PRO(3,806)
- omron(オムロン)(3,281)
- IDEC(和泉電気)(2,115)
- Panasonic(パナソニック)(1,891)
- VISHAY(1,640)
- AMPHENOL(1,010)
- フエニックス・コンタクト(938)
- シュナイダーエレクトリック(932)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(875)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(830)
- BOURNS(671)
- エスコ(638)
- ワゴジャパン(632)
- MICROCHIP(629)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

DILソケット Winslow 1.77mm ピッチ
Winslow¥9,198税込¥10,1181セット(24個)翌々日出荷仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:1.77mm 、 列幅:10.16mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:10A 、 向き:垂直 、 長さ:24.89mm 、 幅:5.05mm 、 深さ:12.7mm 、 寸法:24.89 x 5.05 x 12.7mm 、 動作温度 Min:-65℃RoHS指令(10物質対応)対応
DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ 16 ピン
Winslow¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●ピンタイプ:ターン●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム幅(mm)12.5取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ材質(ハウジング)ガラス繊維強化ポリマー、PETコンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫向きライトアングル
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品