制御機器 :「との粉」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ:ソレノイド 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:103dB 、 直径:167 mm 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+50℃ 、 Moflash AB6ソレノイド駆動ベル. MoflashのAB6ベルは、限られた場所で断続的な音声信号が必要とされる軽度の商用 / 産業用利用に最適です。 伝統タイプベルの独特の音は、金属性ゴングの内側の縁を繰り返し叩くソレノイド駆動のストライカーによって発生し、大きく澄んだ響きを発します。 ベルは、鋳造ボディの4つの取り付け穴、又は複数の固定オプションのあるユニバーサル取り付けプレートとガスケット(標準付属品)を使用して、任意の平らな場所に取り付けられます。. エコノミー信号 独特の音 ダイキャストアルミボディ及びスチールゴング ユニバーサル取り付けプレート 150 mmフライングリード付属 粉体コーティングゴング IP44等級 RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:シングル 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 → 48 V ac/dc 、 最大デシベル:111dB 、 直径:96 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+60℃ 、 AE95には、防水バックパネルが付属しており、エンクロージャ内で終端処理を行えます。 防水ケーブルグランドは標準で付属します。. Moflash AE95ブザー. MoflashのAE95電気 / 機械ブザーは、低周波で貫通性の高い音声信号が必要とされる幅広い産業信号用途に適しています。 主な用途には、産業用(開始/停止時間信号など)や車載(バックアラーム / フォークリフトなど)が挙げられます。 これらのユニットは、単一段階アラームを発します。電圧が加えられると、電磁石によってダイアフラムが振動し、ユニークな音響トーンを発生します。 AE95ブザーは、必要に応じてリモートソース(制御パネル / plcなど)から振動させ、断続的な信号を発生させることもできます。. 頑丈な構造 ワイド電圧範囲 定格: 最大15分オン / 最小オフ1分 AE95-BBバックボックスと組み合わせると、2点車載固定及び防水用に最適 防塵 粉体コーティングした軟鋼ボディ 111 db出力 バックボックス付きでIP65等級(なしの場合はIP53) RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,720 税込28,292
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング