絞り込み
ブランド
  • Moflash
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(33)
  • RS PRO(23)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • 警子ちゃん(18)
  • Qlight(16)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14)
  • 日恵製作所(12)
  • WERMA(8)
  • エスコ(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • SIEMENS(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • KLAXON(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • FULLEON(3)
  • e2s(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「LED点滅灯」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ 環境に配慮した LED Moflashビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ 環境に配慮した LEDMoflash
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Moflash 信号灯 LED灯青 10 → 100 V dc LED80シリーズ LED80-02-03 MoflashMoflash 信号灯 LED灯青 10 → 100 V dc LED80シリーズ LED80-02-03Moflash
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 10 → 100 V dc●光効果: 点滅 , 停止●発光色: 青●取付方法: 表面●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 76mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LED80●多機能: あり●高さ: 50mm●IP保護等級: IP67●代表規格: CE認定℃●Moflash BeaconThe Moflash blue lens LED beacon incorporates 12 ultra-bright surface mount LED offering a cost-effective solution for a wide range of general signalling solutions. It displays two different light effects (flashing and steady).Features and BenefitsThe supply voltage ranging from 10VDC and 100VDC LED long life Continuously rated UV-stable polycarbonate lens and body Easy and snap-fit installation (with base plate for surface mount option) 120° degree prime light output from vertical axis Dustproof and submersible in water Operating voltage ranging between -20℃ and 55℃ApplicationsRefuge trucks Utility vehicles Agriculture Plant and contracting, Fleet vehicles Industrial Commercial buildingsCertificationsIP67 rated CE certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Moflash ビーコン - ブザーコンビネーション MoflashMoflash ビーコン - ブザーコンビネーションMoflash
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 24 V dc●発光色: 黄●取付方法: 壁面取り付け●電流タイプ: DC●光効果: 点滅 , 停止●音色タイプ: ブザー●音圧レベル/1m: 90dB●シリーズ: LEDA125●バルブタイプ: LED灯●本体色: 黒●最大デシベル: 90dB●IP保護等級: IP65●動作温度 Min: -20℃●Moflash ブザービーコンMoflash ブザー信号灯は、黄色レンズを搭載した新世代の機器です。火災、セキュリティ、産業用途に適した可聴 Visual 信号を提供します。この信号灯は、連続オン、 Rapid Flash ( 120 FPM )、標準フラッシュ( 60fpm )などの 3 つの代替光モードを備えています。ユニット基部に設置され、サウンド出力が 90 dB でライトモードと同期されたピエゾブザーを搭載しています。これらのモードは、基板上のディップスイッチ取り付けレンズ側で選択できます。 AC ユニットには 1 メートルのフライングリードが付属し、 DC ユニットではベースエンクロージャ内で終端できます。ベースの M12 シーリンググロメットは、ケーブルエントリ用です。 注: ピエゾ素子は、光とは別に制御することはできません。特長と利点供給電圧は 24 V dc です 連続定格 LED の寿命は 100 K です 表面実装又は壁面取り付けに適しています 3点固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 動作温度範囲: -25 → 45 ° C認定IP65等級 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
Moflash 信号灯 LED灯アンバー 20 → 30 V ac/dc LEDS100シリーズ LEDS100-02-01 MoflashMoflash 信号灯 LED灯アンバー 20 → 30 V ac/dc LEDS100シリーズ LEDS100-02-01Moflash
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 20 → 30 V ac/dc●光効果: 点滅●発光色: アンバー●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: AC , DCmA●ベース直径: 72mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LEDS100●多機能: あり●高さ: 107mm●IP保護等級: IP65mm●特殊機能: 防塵、低消費電流、防水℃●Moflash産業用ECO LED信号灯 - LEDS100シリーズ. LEDD100エコノミーシリーズは、現場指示を必要とする、小規模な業務用や産業用の信号用途に適しています。 この信号灯では、2段階のアラームを選択可能で、基板のジャンパリンクによって、点滅モード又は点灯(静止)モードを選択することができます。また、3本目のワイヤ接続によって、予め設定した静止モードから点滅モードに柔軟に切り替えできるようにもなっています。 ECO LEDS信号灯は、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 この設計では、信号灯のベースからエンクロージャ内部で終端することができます。配線は、真下から行うか、ベースに対して90 °の表面配線用6 mm配線チャンネルを使用して行います。 LEDSには、中心間隔が45 mmの2本の取り付け用スタッド2×5 mmが組み込まれています。. 2つの機能、点滅モード又は点灯(静止)モード 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面 / 導管ボックス / 壁面取り付けに最適 2つのスタッドで固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 160回/分 (FPM) IP65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
Moflash 表示灯 ブザー付 MoflashMoflash 表示灯 ブザー付Moflash
25,370税込27,907
1個
7日以内出荷
Moflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット MoflashMoflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケットMoflash
4,450税込4,895
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:125シリーズ●アクセサリタイプ:ブラケット●Moflash多機能LED信号灯 - LEDD125シリーズ. LEDD 125信号灯は、防災用、セキュリティ機器、産業用機器に適しています。 この信号灯には、連続オン、高速点滅(120 FPM)、標準点滅(60 FPM)の3種類の点灯モードがあり、基板上のレンズ脇に付いているDIPスイッチで選択することができます。ACユニットには1 mの空中配線が同梱されていますが、DCユニットはベースエンクロージャ内部で終端することができます。 ベースのM12シーリンググロメットをケーブルエントリにすることができます。. LEDの寿命は10万時間 48 LEDアレイ、超高輝度 360 °の視認性 連続オン、高速点滅(120 FPM)又は標準点滅(60 FPM) 3点固定 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABSベース IP65保護 RoHS対応 CEマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LEDS100シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LEDS100シリーズMoflash
10,970税込12,067
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LEDD100シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LEDD100シリーズMoflash
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LEDD 125シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LEDD 125シリーズMoflash
22,940税込25,234
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LED100シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LED100シリーズMoflash
10,230税込11,253
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LED 80シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LED 80シリーズMoflash
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LED 401シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LED 401シリーズMoflash
49,210税込54,131
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Intrinsically Safe Sounder MoflashIntrinsically Safe SounderMoflash
30,660税込33,726
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 dc レンズ色:赤 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 シリーズ:IS-B バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:赤 最小温度:-40℃ Moflash本質安全信号灯 IS-Bシリーズ. IS-Bシリーズの業務用本質安全LED信号灯製品です。この信号灯はディップスイッチを搭載し、1 Hz周期の点滅から静的信号に切り替えることができます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
Intrinsically Safe Beacon MoflashIntrinsically Safe BeaconMoflash
30,660税込33,726
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 dc レンズ色:アンバー 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 シリーズ:IS-B バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:アンバー 最小温度:-40℃ Moflash本質安全信号灯 IS-Bシリーズ. IS-Bシリーズの業務用本質安全LED信号灯製品です。この信号灯はディップスイッチを搭載し、1 Hz周期の点滅から静的信号に切り替えることができます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
サウンドユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflashサウンドユニット Moflash LED-TLMシリーズMoflash
6,060税込6,666
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:サウンダ●多機能の:なし●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:80dB●高さ:56mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
ビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflashビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズMoflash
7,380税込8,118
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflashターミナルユニット Moflash LED-TLMシリーズMoflash
6,060税込6,666
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:終端●多機能の:なし●高さ:62mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら