制御機器 :「ボタン式南京錠」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 954-1、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEMステンレススチール緊急停止スイッチ. IDEM社のES-SSシリーズはスタンドアロンの標準緊急停止スイッチ(E-Stops)で、機器や露出したコンベアに堅牢な緊急停止保護をもたらします。 実質上ほぼすべての産業セクタでの使用に適しています。. IP69Kステンレススチール316は、高温で高圧ホースを使用し洗剤洗浄可能 3極コンタクトブロックで、ポジティブ動作スイッチコンタクトを提供 ISO13850、EN60947-5-1及びEN60947-5-5に適合 蓋が取り除かれるとセーフティーコンタクトが開く、特別な蓋セーフティートリップメカニズム ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 品番 ; 826-4404 826-4404 及び ; 826-4407 826-4407 は、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドを備えています。
タイプ点灯なし
取付方式表面実装
リセット方式ツイストリセット
電源電圧(V)240
構成(通常の状態)2NC/NO
ヘッド形状丸形
ヘッド径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電流(A)3
IP等級IP69K
取付方式表面実装
リセット方式ツイストリセット
構成(通常の状態)2NC/2NO
供給電流(A)3
IP等級IP67, IP69K
電源電圧(V)240ac/dc
ヘッド形状丸形
ヘッド径(Φmm)40
仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEM緊急停止スイッチ. IDEM社のESL-SSシリーズの押しボタンはスタンドアロンの標準非常停止スイッチで、機器や露出したコンベアにおいて堅牢な非常停止保護が可能になります。 赤色のプラスチック製ヘッドが付いているこの丸型非常停止押しボタンは、機械、システム、又はプロセスをシャットダウンするために作業員が使用するように設計されています。 デュアルチャンネルセーフティモニタリングコントローラと併用すると、このスイッチを非常停止デバイスとして使用でき、ISO13849-1のカテゴリ4 / PLeまで監視できます。 ESL-SSシリーズは、作業員では保護できない機械や工場コンベアの一部に非常停止スイッチを取り付ける場合に最適です。 IDEMのESL-SSシリーズはすべて、欧州規格EN ISO13850 (旧EN418)及びIEC60947-5-5に準拠しています。スイッチコンタクトと非常停止ボタンの間にポジティブ動作のメカニカルリンクがあります。スイッチは機械的にラッチされ、動作状態に戻すには、EN ISO13850で求められているように、リセットボタンを押す必要があります。 防爆押しボタンスイッチのシリーズは、火花や炎に耐えることができ、IECEx及びATEX認定を受けています。 これらの証明書には、(潜在的に)危険な場所で使用するための装置の要件が記載されています。 ATEX及びIECExには、両方に品質保証システムがあります。製品認定のほかに、どちらの場合でも、製造元が品質システムを準備する必要があり、公認機関により定期的に確認されます。どちらについても、品質システムは、主にISO9001と、防爆製品の設計、製造、テストに関する追加要件に基づいています。. 品番 ; 826-4413 826-4413 、 ; 826-4417 826-4417 、 ; 826-4426 826-4426 、 ; 826-4429 826-4429 には、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドあり 品番 ; 826-4426 826-4426 及び ; 826-4429 826-4429 は、2色のLED (緑点灯 / 赤点滅)付き
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。