制御機器 :「南京錠 プッシュ」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式表面実装 リセット方式ツイストリセット 構成(通常の状態)2NC/2NO 供給電流(A)3 IP等級IP67, IP69K 電源電圧(V)240ac/dc ヘッド形状丸形 ヘッド径(Φmm)40 仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEM緊急停止スイッチ. IDEM社のESL-SSシリーズの押しボタンはスタンドアロンの標準非常停止スイッチで、機器や露出したコンベアにおいて堅牢な非常停止保護が可能になります。 赤色のプラスチック製ヘッドが付いているこの丸型非常停止押しボタンは、機械、システム、又はプロセスをシャットダウンするために作業員が使用するように設計されています。 デュアルチャンネルセーフティモニタリングコントローラと併用すると、このスイッチを非常停止デバイスとして使用でき、ISO13849-1のカテゴリ4 / PLeまで監視できます。 ESL-SSシリーズは、作業員では保護できない機械や工場コンベアの一部に非常停止スイッチを取り付ける場合に最適です。 IDEMのESL-SSシリーズはすべて、欧州規格EN ISO13850 (旧EN418)及びIEC60947-5-5に準拠しています。スイッチコンタクトと非常停止ボタンの間にポジティブ動作のメカニカルリンクがあります。スイッチは機械的にラッチされ、動作状態に戻すには、EN ISO13850で求められているように、リセットボタンを押す必要があります。 防爆押しボタンスイッチのシリーズは、火花や炎に耐えることができ、IECEx及びATEX認定を受けています。 これらの証明書には、(潜在的に)危険な場所で使用するための装置の要件が記載されています。 ATEX及びIECExには、両方に品質保証システムがあります。製品認定のほかに、どちらの場合でも、製造元が品質システムを準備する必要があり、公認機関により定期的に確認されます。どちらについても、品質システムは、主にISO9001と、防爆製品の設計、製造、テストに関する追加要件に基づいています。. 品番 ; 826-4413 826-4413 、 ; 826-4417 826-4417 、 ; 826-4426 826-4426 、 ; 826-4429 826-4429 には、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドあり 品番 ; 826-4426 826-4426 及び ; 826-4429 826-4429 は、2色のLED (緑点灯 / 赤点滅)付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,500 税込30,250
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります