絞り込み
ブランド
  • Vishay Foil Resistors
  • VISHAY(5,487)
  • AMPHENOL(490)
  • 七星科学研究所(177)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(134)
  • MH CONNECTORS(43)
  • HARWIN(40)
  • SOURIAU(40)
  • RS PRO(32)
  • ハーティング(29)
  • NORCOMP(22)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(20)
  • DEUTSCH(19)
  • ASSMANN WSW(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • 日本モレックス(molex)(10)
  • 3M(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SHE」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • アナンシェータ
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 8W 1Ω ±1%, Y09261R00000F9L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 8W 1Ω ±1%, Y09261R00000F9LVishay Foil Resistors
58,980税込64,878
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 8W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属箔シリーズ = VPR221パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±5ppm/℃リード間隔 = 2.54mm高精度金属箔抵抗器 VPR221 シリーズ- TO-220 パッケージ. VPR221 シリーズの4 リード付高精度金属箔抵抗器は、小型TO-220 パッケージサイズです。VPR221 は抵抗素子に金属箔抵抗体を使用するため、高い安定性、厳格な許容差、高速な応答時間を実現しています。さらに、 VPR221 抵抗器は、 100R 以下の抵抗値を必要とする精密機器に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 5kΩ, 0805 (2012M), 0.2W Y16245K00000T9R Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors SMDレジスタ, 5kΩ, 0805 (2012M), 0.2W Y16245K00000T9RVishay Foil Resistors
339,800税込373,780
1セット(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 5kΩテクノロジー = 金属箔パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.01%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±0.2ppm/℃シリーズ = VSMP動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃VSMP シリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMP シリーズ超高精度 Z ホイル表面実装チップ抵抗器は、さまざまな環境条件で実績のある信頼性と優れた安定性を発揮します。VSMP のフルラップアラウンド端子により、製造プロセス中の安全な取り扱いが保証され、複数のサーマルサイクルでの安定性が実現します。VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測器、ラボ、産業用途と医療用途、オーディオ、EB用途、軍事用途と航空宇宙用途、エアボーン、ダウンホール計測器、通信などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 120Ω ±0.01%, Y0007120R000T9L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 120Ω ±0.01%, Y0007120R000T9LVishay Foil Resistors
229,800税込252,780
1箱(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S温度係数 = ±2ppm/℃動作温度 Min = -55℃Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.4W 10kΩ ±0.01%, Y070610K0000T9L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.4W 10kΩ ±0.01%, Y070610K0000T9LVishay Foil Resistors
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = VAR動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.4W 100Ω ±0.01%, Y0706100R000T9L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.4W 100Ω ±0.01%, Y0706100R000T9LVishay Foil Resistors
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = VAR動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 10kΩ ±0.01%, Y006210K0000T9L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 10kΩ ±0.01%, Y006210K0000T9LVishay Foil Resistors
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S温度係数 = ±1ppm/℃動作温度 Min = -55℃Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 350Ω ±0.01%, Y0007350R000T9L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 350Ω ±0.01%, Y0007350R000T9LVishay Foil Resistors
229,800税込252,780
1箱(100個)
5日以内出荷
抵抗 = 350Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S温度係数 = ±2ppm/℃リード間隔 = 3.81mmSシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 500Ω, 1206 (3216M), 0.3W Y1625500R000T9R Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors SMDレジスタ, 500Ω, 1206 (3216M), 0.3W Y1625500R000T9RVishay Foil Resistors
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
抵抗 = 500Ωテクノロジー = 金属箔パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.01%定格電力 = 0.3W温度係数 = ±0.2ppm/℃シリーズ = VSMP動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 50Ω, 0.25W Y174550R0000T9R Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors SMDレジスタ, 50Ω, 0.25W Y174550R0000T9RVishay Foil Resistors
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
抵抗 = 50Ωテクノロジー = 金属箔許容差 = ±0.01%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±0.2ppm/℃シリーズ = SMR1DZ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 1mΩ, 3637, 3W Y14880R00100D9R Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors SMDレジスタ, 1mΩ, 3637, 3W Y14880R00100D9RVishay Foil Resistors
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 3637許容差 = ±0.5%定格電力 = 3W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CSM動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 5kΩ, 1206 (3216M), 0.33W Y16255K00000T9R Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors SMDレジスタ, 5kΩ, 1206 (3216M), 0.33W Y16255K00000T9RVishay Foil Resistors
129,800税込142,780
1セット(50個)
5日以内出荷
抵抗 = 5kΩテクノロジー = 金属箔パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.01%定格電力 = 0.33W温度係数 = ±0.2ppm/℃シリーズ = VSMP動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 100Ω, 0.6W Y1746100R000T9R Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors SMDレジスタ, 100Ω, 0.6W Y1746100R000T9RVishay Foil Resistors
159,800税込175,780
1セット(25個)
5日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 金属箔許容差 = ±0.01%定格電力 = 0.6W温度係数 = ±0.2ppm/℃シリーズ = SMR3DZ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 1kΩ ±0.01%, Y00621K00000T9L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔 抵抗器 0.6W 1kΩ ±0.01%, Y00621K00000T9LVishay Foil Resistors
39,980税込43,978
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S温度係数 = ±1ppm/℃動作温度 Min = -55℃Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 26回転型 Y005620K0000K0L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 26回転型 Y005620K0000K0LVishay Foil Resistors
519,800税込571,780
1箱(100個)
5日以内出荷
最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 26方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 1280G終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±15ppm/℃軸径 = 2.79 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転型 Y405310K0000J0L Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転型 Y405310K0000J0LVishay Foil Resistors
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 1240終端スタイル = はんだピン許容差 = ±5%温度係数 = ±10ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃Accutrim 1240シリーズ(RJ26タイプ). Accutrim(TM) 1240シリーズ(RJ26タイプ)の超高精度Bulk MetalRホイル抵抗器は、様々な環境条件下で定評ある信頼性と極めて安定した性能を維持します。 Accutrim(TM) 1240 角トリミングポテンショメータは、滑らかな表面で多指向性出力を提供することにより、MIL-PRF-39035 Char. Hの要件以上の特性を達成するよう設計されています。 この1240シリーズには実質上バックラッシュのない調整機構が備わっているため、両方をすばやく正確に設定でき、対象の設定を正確に維持することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器 Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 半固定抵抗器Vishay Foil Resistors
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだピン
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器Vishay Foil Resistors
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
許容差±0.01%定格電力(W)0.25温度係数(ppm/℃)±2テクノロジー金属箔寸法(mm)5.99×3.2×2.49長さ(mm)5.99奥行(mm)3.2高さ(mm)2.49シリーズSMR1DZ動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッド仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Z201シリーズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Z201シリーズVishay Foil Resistors
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.005 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 Z201シリーズはリードピッチが0.150インチで、さまざまな環境条件下で優れた安定性を発揮します。 Z201シリーズのアプリケーション:-. 高精度アンプ、高精度測定装置、医療、自動テスト装置(ATE) 実験施設、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EBアプリケーション、軍事、航空宇宙 下げ孔(高温)長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×2.67×8.28高さ(mm)2.67奥行(mm)8.28シリーズZ201定格電力(W)0.6RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VPR221シリーズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VPR221シリーズVishay Foil Resistors
59,980税込65,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様VPR221シリーズ精密ホイル電力抵抗器 - TO-220パッケージ. VPR221シリーズ4リード精密ホイル電力抵抗器は、小型成形TO-220パッケージ内に収められています。 VPR221は、バルクメタルホイル構造により、高度な安定性、タイトな公差、高速応答時間を実現します。 抵抗値100 R以下の精密用途には、VPR221抵抗器を強くお勧めします。長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×3.81×15.62ケース形状モールド高さ(mm)3.81奥行(mm)15.62シリーズVPR221定格電力(W)8RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±5
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズVishay Foil Resistors
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×2.03×7.87高さ(mm)2.03奥行(mm)7.87シリーズVAR定格電力(W)0.4許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Sシリーズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 SシリーズVishay Foil Resistors(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×2.67×8.28高さ(mm)2.67奥行(mm)8.28シリーズS定格電力(W)0.6許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔
Vishay Foil Resistors ポテンショメータ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors ポテンショメータVishay Foil Resistors
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール終端スタイルはんだピン
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズVishay Foil Resistors
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷
仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.57×0.64高さ(mm)0.64奥行(mm)1.57シリーズVSMPパッケージ/ケース1206テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズVishay Foil Resistors
2,898税込3,188
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
高さ(mm)0.64パッケージ/ケース0805テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器 Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器Vishay Foil Resistors
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズVishay Foil Resistors
139,800税込153,780
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×3.175×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.18定格電力(W)1パッケージ/ケース2512
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器 Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器Vishay Foil Resistors
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃長さ(mm)9.14寸法(mm)9.144×9.398×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)9.4シリーズCSM定格電力(W)3動作温度範囲(℃)-65~+170パッケージ/ケース3637テクノロジーメタルストリップ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器