制御機器 :「ATOM」の検索結果
関連キーワード
極数5
仕様実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = RSCW定格電圧 = 250.0 Vハウジング材質 = PBTポール形式 = 3P外径 = 3 → 6.5mm
極数5
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様シリーズ = RKMF 3芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +85℃
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様シリーズ = RSMF 3芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 60 V動作温度 Max = +85℃
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2622
アズワン品番65-7697-21
1袋(100個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2624
アズワン品番65-7672-51
1袋(100個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Belden ST シリーズのシングルエンドパワーコードセットは、3 ピン + PE ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2687
アズワン品番65-7669-15
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2619
アズワン品番65-7692-47
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2627
アズワン品番65-7668-98
1袋(100個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2643
アズワン品番65-7669-76
1袋(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2682
アズワン品番65-7684-21
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2739
アズワン品番65-7674-23
1袋(10個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2851
アズワン品番65-7686-74
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です グレーのハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2618
アズワン品番65-7687-27
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2644
アズワン品番65-7678-34
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備えていて、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2973
アズワン品番65-7669-55
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2954
アズワン品番65-7684-56
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2626
アズワン品番65-7672-15
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
。Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSC●コード番号:197-3005
アズワン品番65-7685-66
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●極数:4●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3052
アズワン品番65-7681-37
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2792
アズワン品番65-7672-78
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSC●コード番号:197-2939
アズワン品番65-7676-79
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。電気定格電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A です DCケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2623
アズワン品番65-7694-53
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Belden CA シリーズの丸型現場取り付け可能アングルオス電源コネクタは、7 ピン( 6+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質はポリアミド 66 GF です
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2870
アズワン品番65-7699-45
1袋(100個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:6+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2878
アズワン品番65-7674-02
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 16 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2787
アズワン品番65-7675-33
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2963
アズワン品番65-7675-61
1袋(10個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 13.5 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2837
アズワン品番65-7677-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 9 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。黒のボディ コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時):
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSC●コード番号:197-2946
アズワン品番65-7685-67
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2654
アズワン品番65-7701-93
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
。Belden M12 現場取り付け可能ストレートオス電源コネクタは、5 ピン( 4+FE )コネクタを備えています。定格電圧 50 V ac / 60 V dc です。Lコード 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuNi です 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:RSCCS●コード番号:197-2950
アズワン品番65-7692-48
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
。Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●極数:4●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3051
アズワン品番65-7673-84
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSC●コード番号:197-2938
アズワン品番65-7685-13
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSC●コード番号:197-2941
アズワン品番65-7522-06
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備えていて、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2964
アズワン品番65-7683-82
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。