制御機器 :「PID制御」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様●出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー●出力数:2●設定可能な出力:Y●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:マルチライン●範囲:Eurotherm 328h●ディスプレイの色:緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷



仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 96 (1/4 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3204 、 パネル奥行き:101mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3208 、 シリーズ:3208 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

寸法(mm)96×48 (1/8 DIN) 奥行(mm)【パネル】101 出力【設定可能】リレー 範囲Eurotherm 3208 出力方式リレー 出力点数3 電源電圧(V)85~264ac 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~+55 コントローラ種類ON / OFF
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります