制御機器 :「抵抗 曲げ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)27 幅(mm)20 寸法(mm)27×20×21 奥行(mm)21 抵抗(Ω)(一次/二次)DC80/46 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCBマウント 巻数比3.6:1:1 定格電力(mW)5 一次インピーダンス(Ω)3k 二次インピーダンス(Ω)250,500
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)20.5 幅(mm)17 寸法(mm)20.5×17×16 奥行(mm)16 抵抗(Ω)(一次/二次)DC63/84 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 巻数比1:1CT 一次インピーダンス(Ω)800 二次インピーダンス(Ω)800
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)18 幅(mm)12.6 寸法(mm)18×12.6×18 奥行(mm)18 最高温度(℃)75 抵抗(Ω)(一次/二次)DC109/134 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルPCピン 実装タイプスルーホール 定格電力(mW)2 一次インピーダンス(Ω)600 二次インピーダンス(Ω)600
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります