絞り込み
ブランド
  • e2s
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,373)
  • RS PRO(3,812)
  • omron(オムロン)(3,417)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,889)
  • VISHAY(1,651)
  • AMPHENOL(1,011)
  • フエニックス・コンタクト(939)
  • シュナイダーエレクトリック(937)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(843)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(637)
  • MICROCHIP(633)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e2s 表示灯 ブザー付 e2s

    e2s 表示灯 ブザー付

    e2s
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
  • LED表示灯 e2s MBL1シリーズ e2s

    LED表示灯 e2s MBL1シリーズ

    e2s
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
  • LED表示灯 e2s IS-mB1シリーズ e2s

    LED表示灯 e2s IS-mB1シリーズ

    e2s
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
  • LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2s

    LED信号灯 e2s STシリーズ Sonora

    e2s
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キセノン表示灯 e2s L101シリーズ e2s

    キセノン表示灯 e2s L101シリーズ

    e2s
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonora e2s

    キセノン信号灯 e2s STシリーズ Sonora

    e2s
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー e2s Sonora e2s

    電子ブザー e2s Sonora

    e2s
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー e2s 海上 e2s

    電子ブザー e2s 海上

    e2s
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP67 、 デシベル/1m:126dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:グレー 、 取付けスタイル:表面 、 直径:220 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:112dB 、 最大デシベル:121dB 、 シリーズ:Marine 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー e2s IS e2s

    電子ブザー e2s IS

    e2s
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:88.7 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最小デシベル:90dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:IS 、 最大温度:+60℃
  • 電子ブザー e2s IS-A105N e2s

    電子ブザー e2s IS-A105N

    e2s
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃
  • 電子ブザー e2s BE×S110E e2s

    電子ブザー e2s BE×S110E

    e2s
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●デシベル/1m:117dB●電流タイプ:DC●トーンの数:23●ハウジング色:赤●取付けスタイル:表面●直径:181 mm●アプリケーションタイプ:危険エリア●最小デシベル:72dB●最大デシベル:110dB●シリーズ:BEXS110E●ハウジング材質:マリングレードアルミ
  • 電子ブザー e2s Bedhead e2s

    電子ブザー e2s Bedhead

    e2s
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP32 、 デシベル/1m:90dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:壁 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Bedhead 、 ベース長さ:85.5mm 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonora e2s

    信号灯タワー e2s STAシリーズ Sonora

    e2s
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音声アラーム e2s 110dB ,24V dc e2s

    音声アラーム e2s 110dB ,24V dc

    e2s
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなた自身を記録 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:101dB 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 Appello Xユーザー録音可能警報サウンダ. Appello Xは、最長2分間のコンテンツを保存できる次世代のユーザー録音可能警報サウンダです。 この電子サウンダは、アナログ-デジタル変換を介さずに、ユーザー定義の音声メッセージや音楽、音を直接、不揮発性メモリに録音、保存し、再生します。 低電流消費、CD品質の再生音、丈夫な難燃性ハウジングを備えたAppello Xユーザー録音可能警報サウンダは、火災、セキュリティ、プロセス制御など、あらゆる汎用信号用途に最適です。 MV121とA105NAXの2タイプを用意しています。. 不揮発性メモリに内容を直接保存 CD品質の再生音 メッセージの長さ: 30秒 x 4回分 メッセージ録音は、内蔵マイクかラインオーディオ入力で簡単 メッセージの長さに合わせて自動編集 DCタイプはダイオードを保護する逆極性を装備 装置は、外部ラグや内蔵のBESA互換固定位置で取り付けることができます。 ユーザーが用意した内容と警報音とにボリュームコントロールを装備 使用する音の構成や周波数をカスタム設定可能 録音内容をユーザーが提供し、工場でプログラミングすることも可能 汎用信号用途でUL認定取得. MV121モデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66 / 67等級 大きな終端部分 ステンレススチール製固定具 ラチェット調整可能なステンレススチール製U字ブラケットで360 °の位置合わせが可能. A105NAXモデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66等級RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器