絞り込み
ブランド
  • Stego Elektrotechnik
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,520)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,184)
  • Panasonic(パナソニック)(6,959)
  • AMPHENOL(5,437)
  • VISHAY(4,780)
  • フエニックス・コンタクト(4,096)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,988)
  • omron(オムロン)(3,796)
  • 日本モレックス(molex)(3,460)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,581)
  • KEMET(2,288)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,015)
  • SAMTEC(1,955)
  • MICROCHIP(1,914)
  • onsemi(1,878)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排出フィルタ Stego Elektrotechnik

    Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排出フィルタ

    Stego Elektrotechnik
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排気フィルタ Stego Elektrotechnik

    Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排気フィルタ

    Stego Elektrotechnik
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 吸気フィルタ Stego Elektrotechnik

    Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 吸気フィルタ

    Stego Elektrotechnik
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073 Stego Elektrotechnik

    TEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073

    Stego Elektrotechnik
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Stego Elektrotechnik センサは、事前較正済みで、すぐに使用できます。個別に較正する必要はありません。サイズが小さく、さまざまなケーブル長が用意されているため、柔軟に位置決めでき、取り付けクリップが付属しています。長さ: 2.0 m 動作時の保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作高度:海抜 4、000 m 以下
    仕様●検出タイプ:温度 / 湿度センサ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:59mm●長さ:13mm●IP保護等級:IP20●コード番号:230-1228アズワン品番65-7316-41
  • 赤外線温度センサー 許容差:2 % 最大検出温度+80℃ Stego Elektrotechnik

    赤外線温度センサー 許容差:2 % 最大検出温度+80℃

    Stego Elektrotechnik
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Stego デジタルプラグは、ケーブル長 2m の温度 / 湿度センサを接続できます。35 mm DIN レール用取り付けクリップ、EN60715 及びねじ取り付け( M4 ) UL94 V-0、ライトグレーに準拠したケースプラスチック 寸法 / 重量: 59 x 12 x 13 mm フィッティング位置変数 応答時間: T63 1.5 分(温度)、7 秒 (湿度) 動作 / 保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40
    仕様●応答時間:1.5 分、7 秒●許容差:2 %●ケーブル長:2m●検出温度 Min:-40℃●検出温度 Max:+80℃●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64アズワン品番65-7280-68
  • 圧力センサ Stego Elektrotechnik

    圧力センサ

    Stego Elektrotechnik
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Stego デジタルプラグは、温度センサや圧力センサを接続できます。取り付けが付属しますねじ取り付け用取り付けクリップ、O 3 mm、写真を参照 ステンレススチール製ケース 寸法 / 重量: 33.5 x O 20 mm / 約 25 g フィッティング位置変数 応答時間: T63 5 秒 (絶対圧力)、2.5 分(温度) 動作 / 保管温度: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F ) /-4
    仕様●応答時間:2.5 分、5 秒●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64アズワン品番65-7280-79
  • TEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073 I Stego Elektrotechnik

    TEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073 I

    Stego Elektrotechnik
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Stego Elektrotechnik センサは、事前較正済みで、すぐに使用できます。個別に較正する必要はありません。サイズが小さく、さまざまなケーブル長が用意されているため、柔軟に位置決めでき、取り付けクリップが付属しています。長さ 1.0 m 動作時の保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作高度:海抜 4、000 m 以下
    仕様●検出タイプ:温度 / 湿度センサ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:59mm●長さ:13mm●IP保護等級:IP20アズワン品番65-7316-31
  • IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC Stego Elektrotechnik

    IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC

    Stego Elektrotechnik
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録
    仕様●検出タイプ:温度 / 湿度レコーダ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:140mm●長さ:40mm●幅:40mm●重量:50●実装タイプ:M12コネクタ●電源電圧:18 → 30 V dc●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP20●代表規格:IEC/EN61010-1アズワン品番65-7353-61
  • エンクロージャヒーターエレメント Stego Elektrotechnik Stego Elektrotechnik

    エンクロージャヒーターエレメント Stego Elektrotechnik

    Stego Elektrotechnik
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Stego Elektrotechnik 盤内LED照明 Stego Elektrotechnik

    Stego Elektrotechnik 盤内LED照明

    Stego Elektrotechnik
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • Stego Elektrotechnik ドアインターロックプッシュボタンスイッチ Stego Elektrotechnik

    Stego Elektrotechnik ドアインターロックプッシュボタンスイッチ

    Stego Elektrotechnik
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:COコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acIP評価:IP20動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-20 → +85℃Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Stego Elektrotechnik LEDライトケーブル Stego Elektrotechnik

    Stego Elektrotechnik LEDライトケーブル

    Stego Elektrotechnik
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • Smart Sensor CCS 014 DC 12-30 V 4 - 20ma Stego Elektrotechnik

    Smart Sensor CCS 014 DC 12-30 V 4 - 20ma

    Stego Elektrotechnik
    1個
    取扱停止中
    仕様スマートセンサRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器