絞り込み
ブランド
- Stego Elektrotechnik
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,407)
- RS PRO(3,815)
- omron(オムロン)(3,428)
- IDEC(和泉電気)(2,119)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,655)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(938)
- シュナイダーエレクトリック(936)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(876)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(853)
- BOURNS(674)
- エスコ(634)
- MICROCHIP(633)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 吸気フィルタ
Stego Elektrotechnik¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャヒーターエレメント Stego Elektrotechnik
Stego Elektrotechnik¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik ドアインターロックプッシュボタンスイッチ
Stego Elektrotechnik¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:COコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acIP評価:IP20動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃動作温度範囲:-20 → +85℃Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Smart Sensor CCS 014 DC 12-30 V 4 - 20ma
Stego Elektrotechnik¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様スマートセンサRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品