Stego デジタルプラグは、ケーブル長 2m の温度 / 湿度センサを接続できます。35 mm DIN レール用取り付けクリップ、EN60715 及びねじ取り付け( M4 ) UL94 V-0、ライトグレーに準拠したケースプラスチック 寸法 / 重量: 59 x 12 x 13 mm フィッティング位置変数 応答時間: T63 1.5 分(温度)、7 秒 (湿度) 動作 / 保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40
仕様●応答時間:1.5 分、7 秒●許容差:2 %●ケーブル長:2m●検出温度 Min:-40℃●検出温度 Max:+80℃●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP64
アズワン品番65-7280-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度レコーダ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:140mm●長さ:40mm●幅:40mm●重量:50●実装タイプ:M12コネクタ●電源電圧:18 → 30 V dc●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP20●代表規格:IEC/EN61010-1
アズワン品番65-7353-61
Stego Elektrotechnik センサは、事前較正済みで、すぐに使用できます。個別に較正する必要はありません。サイズが小さく、さまざまなケーブル長が用意されているため、柔軟に位置決めでき、取り付けクリップが付属しています。長さ 1.0 m 動作時の保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作高度:海抜 4、000 m 以下
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度センサ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:59mm●長さ:13mm●IP保護等級:IP20
アズワン品番65-7316-31
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Stego Elektrotechnik センサは、事前較正済みで、すぐに使用できます。個別に較正する必要はありません。サイズが小さく、さまざまなケーブル長が用意されているため、柔軟に位置決めでき、取り付けクリップが付属しています。長さ: 2.0 m 動作時の保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作高度:海抜 4、000 m 以下
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度センサ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:59mm●長さ:13mm●IP保護等級:IP20●コード番号:230-1228
アズワン品番65-7316-41
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。