制御機器 :「タイプCメス」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●長さ:9.65mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28~24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
当日出荷

1個ほか
179 税込197
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bel-StewartRJ10 モジュラーコネクタ
エコ商品
仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●長さ:11.56mm●深さ:16.51mm●シリーズ:65●寸法はmm単位、高さ ;font face="symbol">´ ;/font> 幅 ;font face="symbol">´ ;/font> 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷


1個ほか
399 税込439
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.46mm●幅:12.83mm●深さ:20.71mm●コネクタタイプ:モジュラーソケット●寸法はmm単位、高さ ;font face="symbol">´ ;/font> 幅 ;font face="symbol">´ ;/font> 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷

仕様●オス/メス: メス●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●長さ: 13.97mm●幅: 16.13mm●深さ: 21.59mm●シリーズ: SS-60000●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります