制御機器 :「ワイヤー 注油」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●製品タイプ: 圧着工具●併用可能製品: SS-39200-0xx プラグ●使用: ハンド●ラチェット: あり●Cat 6シールド終端処理工具キット. Bell Stewart 2980075-01は、プロや本格的なDIY愛好家のために設計された高品質のツールです。最高品質の素材で製造されており、長寿命で簡単な操作性を実現しています。このプロフェッショナルハンドツールは、シールド付きSS-39200-0xx Cat 6プラグの組み立て専用に設計されています。パラレルアクション、フルサイクル、手動リリース付きラチェット圧着アクションを備えています。また、蝶ネジを使用することで、金型を素早く簡単に交換できます。 特長とメリット: プロ仕様の耐久性の高いハンドツール 高品質で軽量な素材を使用。質量はわずか460 g コンパクトなサイズ(210 mm x 60 mm) ワンステップ機能により、コンタクトとシールドを同時に圧着することが可能 代表的な用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具の違いは何ですか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が流れている場所でも使用できるように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか 軸および可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することで、完全でガスタイトな圧着を確実に行い、将来的な電気接続の劣化や絶縁破壊を防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。