制御機器 :「USB 接続」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様USBキ- / ドングル、FTDIチップ. FTDI USB-KEY は、特定のソフトウェアアプリケ-ションのセキュリティデバイスとして設計されたUSBスティックです。このUSBスティックは、システムのロック解除に使用できる固有のID番号を備えています。接続方法は FTDI USB-KEYは、PCに直接挿入できるUSBコネクタを備えています。この製品は、USBキ-に電力を供給します。 その他に何が必要になりますか USBキ-内の固有番号は、FTDChipID.dllでのみ使用できます。USB-KEYデバイスのファンクションコ-ルを提供します。DLLは、FTDI ウェブサイトからダウンロ-ドでき、Windows(V1.1.0)、Linux(V0.1.0)、Mac OS X(V0.1.0)に対応しています。 同じディレクトリからダウンロ-ドできるD2XXドライバ-も必要になります。 セキュリティの強化が必要ですか セキュリティは、Windows用のSafeGuard-IT Active-Xコントロ-ルで強化できます。この製品は、追加のセキュリティとして、公開鍵暗号化(非対称鍵暗号化)を行います。 何に使用しますか FTDI USB-KEYは、ソフトウェアアプリケ-ションに最適です。この製品を使用すると、セキュリティシステムやその他のパスワ-ドで保護されたシステムへのアクセスが可能になります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様トランシーバ数:1、プロトコルサポート:USB 2.0、標準シングル供給電圧:5 長さ(mm)75.04 幅(mm)23.37 寸法(mm)75.04×23.37×19.9 高さ(mm)19.9 ピン数(ピン)36 電源タイプ単一電源 RoHS指令(10物質対応)対応 特性USB高速シリアル / ハブ評価モジュール. FTDI製のV2DIPxモジュールだけでなく、あらゆるUSBホストインターフェイス(例: PC)に接続して、ホストのダウンストリーム側にアクセスできるインターフェイス数を増やすように設計されています。 USB 2.0高速互換 標準タイプA USBヘッダ1個でホストに接続 USB-シリアル / Bitbang通信に最適のUSB高速FT4232Hデバイスです。 USBプロトコル全体をUSBモジュールで処理 USB 2.0高速ハブコントローラの組み込みにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート USBハブコントローラとFT4232HはUSBバス駆動で、外部電源は不要 外部電源入力ピンで外部のダウンストリームUSBポートに給電 USBサスペンド及びレジュームに対応 2つの個別のMPSSEエンジンを含む、4つの非同期シリアルインターフェイスを用意 デフォルトでRS-232インターフェイス4個に対応 非同期シリアルデータ転送速度: 300 baud → 12 Mbaud (TTLレベル時) Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps デュアルポートUSB Aソケット1個と0.1インチピッチヘッダにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート 緑色 / 橙色のステータスLEDでダウンストリームUSBポート2と3の状態を表示 LED点灯時は外部ダウンストリームUSBポートに給電中 FT4232Hを構成するためのオンボードEEPROM 93LC56 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換 実装タイプスルーホール データレート480Mbps
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様FTDI Chip USB-MPSSEFTDI Chip 500 mm USB-MPSSE ケーブルは、 FTDI FT232H を使用した小型内部電子回路基板を搭載 ケーブルの端にある USB コネクタにカプセル化され、すべての USB 信号及びプロトコルを処理します。このケーブルを使用すると、 3.3 V dc デジタルインターフェースのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 内蔵 FT232H デバイスには、マルチプロトコル同期シリアルエンジン( MPSSE )と呼ばれるコマンドプロセッサが搭載されています。MPSSE コマンドプロセッサの目的は、同期プロトコル( JTAG 、 SPI 、 I2C など)を効率的に使用するデバイスと通信することです。このケーブルは、オスヘッダに接続可能な単極コネクタ付きの 10 本の個別ワイヤで終端されています。特長と利点コネクタ A はオス USB です コネクタ B はメスレセプタクルです USB 2.0 Hi-Speed ( 480 Mbps )及び Full Speed ( 12 Mbps )と互換性があります 最大出力電流定格は VCC で 450 mA @ 5 V dc 1 KB の受信バッファと送信バッファで高データスループットを実現 受信バッファタイムアウト調整可能 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要です。 フルアシストハードウェア又は X-ON / X-OFF ソフトウェアハンドシェイク 低動作電流及び低 USB サスペンド電流、低 USB 帯域幅消費 USBサスペンド及びレジュームに対応 JTAG 、 SPI 、 I 2 C で最大 30 Mbps の同期シリアル (MPSSE) データレート LED駆動信号の送受信 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 USBバス電源駆動 USB タイプ A コネクタで、ホスト又はハブに直接接続します 動作温度範囲: -40 → 85 ° C用途オートメーションシステム 電子機器認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 FCC 認定 CE認証 UL2464 認定 長さ(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトジェンダー1:オス、2:メス コネクタ1USB A コネクタ2未処理終端
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様FCC/CE. RoHS適合. FTDI Chip LED付きUSB-RS232シリアルコンバータケーブル. USB-RS232 ケーブルは、FTDI FT232RQ シリアル-UARTインターフェイス ICを搭載したシリアルUARTコンバータケーブルです。このケーブルはすべてのUSB信号を高速で効率的に伝送することができます。このケーブルは、USB接続内に小型回路基板を内蔵します。反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。すべてのコンバータケーブルはRoHS / FCC / CEに準拠しています。給電式のUSB PlusはUSB 2.0最高速対応。. 特長:. USB-RS232シリアルUARTコンバータケーブル ケーブル内にUSBプロトコル EIA / TIA-232、V.28 / V.24インターフェース通信 UARTインターフェイスは7または8データビット(1または2ストップビット)をサポート 内蔵EEPROM 内蔵LED (交通監視) USBコネクタは透明 データ転送速度:300 baud ~ 1 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホスト互換 USB 2.0最高速対応 ESD保護 様々なケーブル長を用意 ケーブルの色は黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBパスワードで保護されたファイル転送. コンバータケーブル. 電圧出力なし. 品番 ; 6877828 6877828 メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 0.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877815 6877815 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 0.0、黒、ケーブル長:5 m. +3.3 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 7300158 7300158 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT_3.3、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 7300152 7300152 、メーカー型番:USB-RS232-WE-5000-BT_3.3、黒、ケーブル長:5 m. +5 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 6877821 6877821 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 5.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877819 6877819 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 5.0、黒、ケーブル長:5 m. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBケーブル端 コネクタAジェンダーオス バス仕様RS232
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様FCC/CE. RoHS適合. FTDI Chip LED付きUSB-RS232シリアルコンバータケーブル. USB-RS232 ケーブルは、FTDI FT232RQ シリアル-UARTインターフェイス ICを搭載したシリアルUARTコンバータケーブルです。このケーブルはすべてのUSB信号を高速で効率的に伝送することができます。このケーブルは、USB接続内に小型回路基板を内蔵します。反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。すべてのコンバータケーブルはRoHS / FCC / CEに準拠しています。給電式のUSB PlusはUSB 2.0最高速対応。. 特長:. USB-RS232シリアルUARTコンバータケーブル ケーブル内にUSBプロトコル EIA / TIA-232、V.28 / V.24インターフェース通信 UARTインターフェイスは7または8データビット(1または2ストップビット)をサポート 内蔵EEPROM 内蔵LED (交通監視) USBコネクタは透明 データ転送速度:300 baud ~ 1 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホスト互換 USB 2.0最高速対応 ESD保護 様々なケーブル長を用意 ケーブルの色は黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBパスワードで保護されたファイル転送. コンバータケーブル. 電圧出力なし. 品番 ; 6877828 6877828 メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 0.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877815 6877815 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 0.0、黒、ケーブル長:5 m. +3.3 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 7300158 7300158 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT_3.3、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 7300152 7300152 、メーカー型番:USB-RS232-WE-5000-BT_3.3、黒、ケーブル長:5 m. +5 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 6877821 6877821 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 5.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877819 6877819 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 5.0、黒、ケーブル長:5 m. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBケーブル端 コネクタAジェンダーオス バス仕様RS232 USB規格USB 2.0
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

仕様FCC/CE. RoHS適合. FTDI Chip LED付きUSB-RS232シリアルコンバータケーブル. USB-RS232 ケーブルは、FTDI FT232RQ シリアル-UARTインターフェイス ICを搭載したシリアルUARTコンバータケーブルです。このケーブルはすべてのUSB信号を高速で効率的に伝送することができます。このケーブルは、USB接続内に小型回路基板を内蔵します。反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。すべてのコンバータケーブルはRoHS / FCC / CEに準拠しています。給電式のUSB PlusはUSB 2.0最高速対応。. 特長:. USB-RS232シリアルUARTコンバータケーブル ケーブル内にUSBプロトコル EIA / TIA-232、V.28 / V.24インターフェース通信 UARTインターフェイスは7または8データビット(1または2ストップビット)をサポート 内蔵EEPROM 内蔵LED (交通監視) USBコネクタは透明 データ転送速度:300 baud ~ 1 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホスト互換 USB 2.0最高速対応 ESD保護 様々なケーブル長を用意 ケーブルの色は黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBパスワードで保護されたファイル転送. コンバータケーブル. 電圧出力なし. 品番 ; 6877828 6877828 メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 0.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877815 6877815 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 0.0、黒、ケーブル長:5 m. +3.3 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 7300158 7300158 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT_3.3、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 7300152 7300152 、メーカー型番:USB-RS232-WE-5000-BT_3.3、黒、ケーブル長:5 m. +5 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 6877821 6877821 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 5.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877819 6877819 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 5.0、黒、ケーブル長:5 m. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBケーブル端 コネクタAジェンダーオス バス仕様RS232 USB規格USB 2.0
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

仕様FTDI Chip インターフェイスボードFTDI Chip インターフェイスボードは、 USB - RS422 レベルシリアル UART コンバータ基板で、 FTDI の FT232RQ USB - シリアル UART インターフェイス IC デバイスが搭載されており、あらゆる USB 信号とプロトコルを処理します。この基板により、 RS422 インターフェイスのデバイスを USB に高速かつ簡単に接続することができます。各モジュールには、 FT232R と USB Type-A コネクタを使用した小型の内部電子回路基板が搭載されています。基板には、基板の FT232R を仮想 COM ポート( VCP )として表示するために使用する USB ドライバが必要です。これにより、ユーザーは標準的な PC シリアルエミュレーションポート経由で USB インターフェイスと通信できるようになります。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。 種類: (687-7825) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ (687-7840) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ (687-7837) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ特長シリアル UART インターフェイス 基板上の電子機器によってUSB プロトコル全体が処理されます 低電力要件の EIA / TIA-422 インターフェイス データ転送速度:300 baud → 3 Mbaud ユーザーが書き込み可能な領域を含む内蔵EEPROM 基板は USB 給電で、外部電源は不要 USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換。USB 2.0最高速互換 動作温度範囲:-40 ℃ → 85 ℃用途USB - シリアル RS422 レベルコンバータ レガシー周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART 又は I/O-USB インターフェイス:FPGA/PLD - USB USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB パスワードで保護されたファイル転送認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE認証 FCC認証 分類キット:開発キット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様USB-シリアルDE9モジュール. 既存のDE9コネクタ(オス / メス)を置き換えて、RS-232 / TTL UART接続をUSB接続にドロップイン交換できます。. DE9基板実装用コネクタ同様のミニチュアモジュール USBミニBコネクタ USB-シリアル変換IC及びUSB、RS-232 / UART信号変換に必要なすべての電子部品を搭載 分類キット:コンバータモジュール キット名Male DB9 Format 5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様USB-シリアルDE9モジュール. 既存のDE9コネクタ(オス / メス)を置き換えて、RS-232 / TTL UART接続をUSB接続にドロップイン交換できます。. DE9基板実装用コネクタ同様のミニチュアモジュール USBミニBコネクタ USB-シリアル変換IC及びUSB、RS-232 / UART信号変換に必要なすべての電子部品を搭載 分類キット:コンバータモジュール キット名Female DB9 Format 3.3V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様USB-シリアルDE9モジュール. 既存のDE9コネクタ(オス / メス)を置き換えて、RS-232 / TTL UART接続をUSB接続にドロップイン交換できます。. DE9基板実装用コネクタ同様のミニチュアモジュール USBミニBコネクタ USB-シリアル変換IC及びUSB、RS-232 / UART信号変換に必要なすべての電子部品を搭載 分類キット:コンバータモジュール キット名Female DB9 Format 5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様USB-シリアルDE9モジュール. 既存のDE9コネクタ(オス / メス)を置き換えて、RS-232 / TTL UART接続をUSB接続にドロップイン交換できます。. DE9基板実装用コネクタ同様のミニチュアモジュール USBミニBコネクタ USB-シリアル変換IC及びUSB、RS-232 / UART信号変換に必要なすべての電子部品を搭載 分類キット:コンバータモジュール キット名Male DB9 Format 3.3V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様FTDI Chip Raspberry Pi USB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブル. FTDIのTTL-232R-RpiはUSB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブルで、Raspberry Piで使用するために設計されています。Hi-Speed USB2.0対応のUSBコネクタと、Raspberry Piボ-ド上のシリアルポ-トに接続する3単極0.1 mピッチヘッダを備えています。このケ-ブルは、+3.3 VロジックレベルのUART信号を処理・駆動するように電気的に構成されています。 このケ-ブルの用途は このケ-ブルを使えば、Raspberry Piプログラミングの解析とデバッグを簡単に行えます。このケ-ブルは、Raspberry Pi ARMプロセッサのUART送受信部に接続し、詳細な情報をLinuxカ-ネルからPCへ送ります。 ケ-ブル信号の説明 GND;黒色 - デバイスのア-ス供給ピン。RPiア-スピンに接続 TxD;オレンジ色 - 非同期デ-タ出力を送信。RPiボ-ドのRXD入力に接続 RXD;黄色 - 非同期デ-タ入力を受信。RPiボ-ドのTXD出力に接続 TTL-232R-Rpiの主な機能 内蔵EEPROM 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 低USB帯域幅消費 高出力ドライブオプション UARTピン信号反転 FCCとCEに適合 3.3 V TTL入力 FCCとCEに適合 通信パラメ-タ 通信速度:115200 baud ビット: 8 パリティ:なし ストップビット: 1 フロ-制御:なし アプリケ-ション情報 FTDIのTTL-232R-RPiケ-ブルは、USB-TTLレベルのUARTソリュ-ションを提供し、Raspberry Piで使用するためにカスタマイズされています。 Raspberry Pi コミュニティ Raspberry Piには大きなコミュニティが育っています。Raspberry Piサイトには、プロジェクト、ブログ、ダウンロ-ド可能なソフトウェアが用意されており、本格的に取り組むためにも、アイデアをみつけるのにも役立ちます。他のRaspberryPiユ-ザ-と話し合ったり、協力を求めたりできるフォ-ラムセクションもあります。ヘルプガイドなどのドキュメンテ-ションも用意されており、プロジェクトの開始で参考にすることができます。 黒色 ケーブル長(m)1 電池USB - UARTケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様USB - シリアルフルハンドシェイクUART開発DIPモジュール、FTDI Chip. UMFT231XAは開発モジュールで、USBをシリアルフルハンドシェイクUART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter)インターフェイスに変換 標準の7.62 mm (0.3インチ)幅の20ピンDIPソケットに合わせて設計された小型の基板アセンブリモジュール オンボードのUSBミニBソケットにより、モジュールをPCに接続可能 分類開発 モジュール RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーUSB to UART
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリング RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様FTDI Chip USB-MPSSEケーブルFTDI Chip 500 mm USB-MPSSEケーブルは、FTDI FT232Hを使用した小型内部電子回路基板を搭載しています。ケーブルの端にあるUSBコネクタにカプセル化され、すべてのUSB信号とプロトコルを処理します。このケーブルを使用すると、 3.3 V dc デジタルインターフェースのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。内蔵FT232Hデバイスには、Multi-Protocol Synchronous Serial Engine(MPSSE)と呼ばれるコマンドプロセッサが搭載されています。MPSSEコマンドプロセッサの目的は、同期プロトコル(JTAG、SPI、I2Cなど)を使用するデバイスと効率的に通信することです。このケーブルは、オスヘッダに接続可能な単極コネクタ付きの 10 本の個別ワイヤで終端されています。特長と利点コネクタ A:オスUSB コネクタ B:メスレセプタクル USB 2.0 Hi-Speed( 480 Mbps )/ Full Speed( 12 Mbps )互換 最大出力電流定格:250 mA @ 3.3 V dc( VCC ) 1 KBの受信バッファと送信バッファで高データスループットを実現 受信バッファタイムアウト調整可能 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要 フルアシスト・ハードウェア又はX-On / X-Offソフトウェア・ハンドシェイク 低動作電流、低USBサスペンド電流、低USB帯域幅消費 USBサスペンドとレジュームに対応 JTAG、SPI、I 2 Cで最大 30 Mbps の同期シリアル (MPSSE) データレート LED駆動信号の送受信 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 USBバス電源駆動 ホスト又はハブに直接接続するためのUSBタイプAコネクタ 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途オートメーションシステム 電子機器認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 FCC 認定 CE 認定 UL2464 認定 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBジェンダーメス コネクタAジェンダーオス バス仕様UART
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

仕様FTDI Chip USB-RS232FTDI Chip USB-RS232 ケーブルは、通信デバイスのファミリです。このモデルでは、 RS232 インターフェイスを備えた従来のシリアルデバイスを最新の USB ポートに簡単に適応させることができます。このアダプタには、 FTDI FT232R を使用した小型の内部電子回路基板が搭載されており、産業用温度範囲に耐える頑丈なプラスチックエンクロージャの内側に取り付けられています。また、内蔵電子機器には、真の信号レベルを提供する RS232 ラインドライバも含まれています。アップストリームホスト又はハブポートに接続するための標準 USB-A デバイスコネクタが組み込まれています。また、コネクタモールディングには、組み立て時に DB9 コネクタをかん合相手にロックするためのつまみねじが付属しています。UT232R を仮想 COM ポート( VCP )として表示するには、 USB デバイスドライバが必要です。これにより、 HyperTerminal などの既存のシリアル通信ソフトウェアがアダプタを介してレガシー RS232 周辺機器とデータを交換できます。特長と利点USB に接続して RS-232 シリアルポートを 1 つ追加します 特殊な高光沢白色仕上げのエンクロージャ設計 拡張 RS232 トランシーバにより、シリアルポートの速度は最大 1 Mbaud です 一体型 5 m USB ケーブル、成形ストレインリリーフ付き USB 1.1及び2.0のホストとハブポートで動作 業界標準FTDIチップセットとデバイスドライバで最大限の互換性 Microsoft Windows WHQL 認定済み、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 高品質の 4 層基板設計 プラグアンドプレイ対応で、取り付けと RS-232 デバイス接続が簡単です RS-232 データ信号: TxD 、 RxD 、 RTS 、 CTS 、 DSR 、 DTR 、 DCD 、 RI 、 GND USB ポートで電力供給、外部電源アダプタは不要です 動作温度範囲: -20 → 80 ° C用途USB-RS232 コンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード USB オーディオ及び低帯域幅ビデオデータ転送 PDA-USBデータ転送 USB スマートカードリーダ USB 計装 USB 産業用制御 USB MP3 プレーヤインターフェイス USB フラッシュカードリーダ / ライタ TOP ボックス PC-USB インターフェイスを設定します USB デジタルカメラインターフェイス USB ハードウェアモデム USB ワイヤレスモデム USB バーコードリーダー USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE FCC 認定 ケーブル長(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB A コネクタBDB-9 コネクタBジェンダーオス コネクタAジェンダーメス バス仕様RS232 USB規格USB 2.0
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様USB - 8ビットSPI / FT1248開発DIPモジュール、FTDI Chip. UMFT221XAは開発モジュールで、USBを8ビットSPI / FT1248インターフェイスに変換 標準の7.62 mm (0.3インチ)幅の20ピンDIPソケットに合わせて設計された小型の基板アセンブリモジュール オンボードのUSBミニBソケットにより、モジュールをPCに接続可能 分類開発 モジュール RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーUSB to 8 bit SPI FT1248
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様USB - I2C開発DIPモジュール、FTDI Chip. UMFT201XAは開発モジュールで、USBをI2C 2線式シリアルバスインターフェイスに変換 標準の7.62 mm (0.3インチ)幅の16ピンDIPソケットに合わせて設計された小型の基板アセンブリモジュール オンボードのUSBミニBソケットにより、モジュールをPCに接続可能 分類開発 モジュール、キット:開発キット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様USB - I2C / UART / FT1248ブレ-クアウトモジュ-ル、FTDI Chip. 種類 ( ; 757-0054 757-0054 ) UMFT201XB-01 - FT201XQブレ-クアウトボ-ド ( ; 757-0067 757-0067 ) UMFT230XB-01 - FT230XQブレ-クアウトボ-ド このFTDIブレ-クアウトボ-ドシリ-ズは、USBをシリアル又はパラレルインタ-フェ-スに変換するように設計されています。UMFT201XB-01 (757-0054)は、USBからI2Cへブリッジし、UMFT230XB-01 (757-0067)はUSBからUART ICへブリッジします。USBコネクタは組み込まれていますか いいえ。これらのブレ-クアウトモジュ-ルには、オンボ-ドUSBコネクタはありません。代わりに、モジュ-ルはUSBソケットに直接接続され、基板上の接点がUSBソケット内の接点にかん合します。 これらの製品の動作電圧はどの程度ですか UMFT201XB-01 / UMFT230XB-01は3.3 Vで動作します。ただし、I/Oはすべて5 Vに対応しています。 サイズは このブレ-クアウトボ-ドの寸法は、45.5 x 14.95 x 5.2 mmです 分類ブレークアウト モジュール RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーUSB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様USB - I2C / UART / FT1248ブレ-クアウトモジュ-ル、FTDI Chip. 種類 ( ; 757-0054 757-0054 ) UMFT201XB-01 - FT201XQブレ-クアウトボ-ド ( ; 757-0067 757-0067 ) UMFT230XB-01 - FT230XQブレ-クアウトボ-ド このFTDIブレ-クアウトボ-ドシリ-ズは、USBをシリアル又はパラレルインタ-フェ-スに変換するように設計されています。UMFT201XB-01 (757-0054)は、USBからI2Cへブリッジし、UMFT230XB-01 (757-0067)はUSBからUART ICへブリッジします。USBコネクタは組み込まれていますか いいえ。これらのブレ-クアウトモジュ-ルには、オンボ-ドUSBコネクタはありません。代わりに、モジュ-ルはUSBソケットに直接接続され、基板上の接点がUSBソケット内の接点にかん合します。 これらの製品の動作電圧はどの程度ですか UMFT201XB-01 / UMFT230XB-01は3.3 Vで動作します。ただし、I/Oはすべて5 Vに対応しています。 サイズは このブレ-クアウトボ-ドの寸法は、45.5 x 14.95 x 5.2 mmです 分類ブレークアウト モジュール RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーUSB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。TTL ロジックレベル 5 V で使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に搭載されています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバWindows用及び Apple Mac / Linux 用VCPドライバに対応しています。特長接続はマイクロコントローラに直接あるいはUARTまたはI / Oピンを使用 データ転送速度:最大 3 Mbps USBによる消費帯域を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ 様々な終端の USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換 ユニークなシリアル番号が付属、ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティの為に使用 USB 2.0最高速互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。このケーブルの終端は、標準の3.5 mmオーディオジャック( AJ )になっています。回路は、 USB5 V 電源と Vcc 接続を使用して給電します、常に5VDCです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 35mm オーディオジャック付き USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 2 芯スパイラルケーブル UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。UART 信号の TTL 電圧レベルにはアプリケーションインターフェイスロジックが付属します。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、使用されるインターフェイスに応じて提供される信号 TTL ロジックレベルで使用できます。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 内蔵EEPROM:ユーザーが書き込み可能な領域を持つ USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルを使用すると、 TTL レベルシリアルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が搭載されており、これはケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。この回路は、 5 V の電源ピンを使用して USB から給電され、 VCC 接続は常に 5 V dc で接続されます。ただし、このケーブルの信号 TTL ロジックレベルは 3.3 V です。このケーブルは、 Windows 用の Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ、 Apple Mac 及び Linux 用の VCP ドライバに対応しています。特長と利点USB 2.0対応 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度は最大 3 Mbps です 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 VCC で最大出力 250 mA USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 動作温度範囲: -40 → 85 ° C FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュール用の 2 mm ピッチコネクタです用途USB- シリアル TTL レベルコンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ: UART 又は I/O-USB インターフェイス: FPGA/PLD - USB FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュールとのインターフェイスです USB 経由で製品を PC に直接接続できるようにするには、 MAX232 タイプレベルシフタを交換してください USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定CE FCC 認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB 2.0 高速 UART ケーブルは、あらゆる USB 信号及びプロトコルを処理する FTDI の FT232H USB-UART インターフェース IC デバイスを搭載しています。このケーブルを使用すると、 3.3 V デジタルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 このケーブルには、 FT232H を使用した小型の内部電子回路基板が含まれており、ケーブルの USB コネクタ端に組み込まれています。単極、レセプタブス 10 エンドコネクタが付いています。特長と利点受信バッファタイムアウト調整可能 非同期UARTデータ転送速度: 12 Mbaud フルアシストハードウェア又は X-On / X-Off ソフトウェアハンドシェイク 低動作及びUSBサスペンド電流 USB帯域の消費量を低減 VCC 上の最大出力は 450 mA @ 5 V dc です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C データスループットが高い場合は、 1 KB の受信バッファと送信バッファ USBサスペンド及びレジュームに対応 長さ 1.8 m の 10 芯ケーブルです 送受信 LED UART インターフェイスで 7 又は 8 データビット、 1 又は 2 ストップビット、奇数 / 偶数 / マーク / スペースパリティとパリティなしをサポートします UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0 Hi-Speed ( 480 Mbps )及び Full Speed ( 12 Mbps )と互換性があります USBバス電源駆動 USB タイプ A コネクタは、 USB ホスト又はハブに直接接続するために使用します用途電子システム USB インターフェース用のプロトタイピングプラットフォームです USB を既存のデバイスに Rapid に統合 TOP Box PC-USB インターフェイスを設定します 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード USB バーコードリーダー USB デジタルカメラインターフェイス USB ハードウェアモデム USB 産業用制御 USB 計装 USB 医療用途 USB-RS232 / RS422 / RS485 コンバータ USB ワイヤレスモデム認定CE FCC 認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
欠品中

仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続する方法です。 TTL ロジックレベル 3.3 V で使用できます。各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が組み込まれており、ケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない裸線とスズめっき線があります。この回路は、 5 V 電源ピンと VCC 接続を使用して USB から給電されますこれらのケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長と利点マイクロコントローラの UART 又は I/O ピンに直接接続します データ転送速度は最大 3 Mbps です 汎用コンバータケーブルは、さまざまなロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスになります USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 50 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ° C USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブルです 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USB 2.0対応 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認定CE FCC 認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。5 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 450 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USB コネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様Vinculum VNC2 デバッグモジュールです. VNC2 デバッグモジュールは、 Vinculum-II IDE 開発ソフトウェアと FTDI Vinculum-II ( VNC2 ) USB ホストコントローラデバイスのデバッグインターフェイスピンとの接続を可能にします。VNC2 デバッグモジュールは、 USB miniB コネクタを備えたミニチュアボードから構成され、 PC で実行されている Vinculum-II IDE 開発ツールに USB 接続できます。VNC2 デバッグモジュールを使用して、 VNC2 デバイスで実行されているファームウェアをプログラムし、デバッグできます。このモジュールは、 6 極、 2 mm ピッチ、キー付き、メスコネクタを介して VNC2 デバイスに接続します。V2DIPx-x 、 VNC2 ベースの開発モジュールは、 VNC2 デバッグモジュールをホストするための互換性のあるオスコネクタを備えています。独自の VNC2 ベースのハードウェアでモジュールを使用する設計者は、ハードウェアに類似した互換性のあるオスコネクタを使用する必要があります。デバッグインターフェイスおよびコネクタの詳細については、このマニュアルの後続の項で説明します。. PC に接続するための USB 「 miny-B 」タイプソケット 1 個 オンボード FTDI FT232R 搭載で、 VNC2 デバッグポート用に USB からシリアルインターフェイスへの変換機能を搭載しています USB帯域の消費量を低減 USB 2.0フルスピード互換 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 V2DIP-x モジュールへの +5 V 電源出力(必要な場合) USB給電 VNC2 IC 設計のプログラミングとデバッグ 電源及びトラフィックインジケータ LED FTDI の V2DIPx-x 開発モジュール製品をサポートする 6 極キー付きコネクタです 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Viniculum-II IDE
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様USB 2.0 Hi-Speed to MPSSEケーブル、FTDIチップ. USB 2.0 Hi-Speed to MPSSEケーブルには小型の電子回路基板が内蔵されており、ケーブルのUSBコネクタ端にFTDI FT232Hをカプセル化しています。 このチップにより、すべてのUSB信号とプロトコルが処理されます。 このケーブルを使用すると、3.3 V又は5 Vのデジタルインターフェイスを備えたデバイスをUSBにすばやく簡単に接続できます。. シングルチップUSB Hi-Speed FT232Hデバイスに基づきます。 USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbits / 秒)及びFull Speed (12Mbits / 秒)互換 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要です。 USBタイプAコネクタ、ホスト又はハブへの直接接続用 USBバス電源駆動 フルアシストハードウェア又はX-On / X-Offソフトウェアハンドシェイキング Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps 1 kByte送受信バッファ、高データスループット用 LED駆動信号の送受信 受信バッファタイムアウト調整可能 USBサスペンド及びレジュームに対応 低動作電流及び低USBサスペンド電流、低USB帯域幅消費 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ケーブル長: 1800mm FTDIのロイヤルティフリーD2XXドライバは、ほとんどの場合USBドライバ開発の必要性を解消します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

仕様UM245R USB - パラレルFIFO開発モジュール、FTDI Chip. UM245Rモジュールは、FT245R ICデバイス用のUSB - パラレルFIFOインターフェイス(TTL)開発モジュールです。 UM245Rは、24ピンDIPソケット接続型の基板に載せた形になっており、FT245RデバイスのすべてのFIFOインターフェイスと制御ピン(TXE#、RXF#、RD#、WR)との接続が可能です。 UM245Rは、USBバスパワー型又はセルフパワー型として構成でき、2セットのジャンパ設定ピンによって5 V又は3 VレベルのインターフェイスIOをサポートしています。 UM245Rは、最大1メガバイト/秒でデータを転送できます。 分類キット:開発ボード 適合機器FT245R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様プログラマブルロジックテクノロジー:FPGA 分類キット:モジュール キット名Altera Cyclone-II RoHS指令(10物質対応)対応 特性VHDLリファレンスデザイン、ソフトウェアサンプル及びユーティリティ. Morph-IC-II FPGA開発モジュール. Morph-IC-IIはUSBベースのFPGA開発モジュールで、Altera Cyclone-II FPGAと、FTDI FT2232H USBとUART / FIFO / MPSSEとを変換するコンバータICが搭載されています。 このモジュールを使用すると、高速USB機能(480 Mbit/s)とFPGAを統合して、無料FTDIドライバを使用した超高速でソフトウェアベースのりFPGA構成 / 再構成及び通信を実現できます。. 高性能、低消費電力のAltera Cyclone-II EP2C5F256C8N FPGAデバイス FPGA及びFT2232Hモジュールで96のI / Oへのアクセスを提供する最大124 x 0.1インチピッチのヘッダ USBタイプBコネクタでPCに接続 FPGA境界スキャン、テスト及び構成用JTAGポートコネクタ
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります