制御機器 :「USB 1.1」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様FTDI Chip Db9-USB-UART コンバータFTDI Chip DB9-USB-UART コンバータモジュールは、基板の再設計を行わずに RS232 ポートをアクティブ USB ポートにアップグレードするために使用します。 このファミリは 6 つのモジュールで構成されており、 2 つは RS232 電圧レベルで動作し、 4 つはデジタル電圧レベル( 5 V 又は 3.3 V から選択)で動作します。オスの DB9 と置き換えることができます。このアクティブコネクタには、 USB-UART (その逆も)変換電子回路がすべて搭載され、 PC との互換性がある UART DB9 コネクタと同じ基板フットプリントに直接収まるように設計されています。特長と利点標準的なオス RS232 DB9 フットプリントのデバイスに簡単に設置できます RS232 、 3.3 V 、 5 V UART 信号レベルを選択できます USB 1.1及び2.0のホストとハブポートで動作 業界標準FTDIチップセットとデバイスドライバで最大限の互換性 Microsoft Windows (R) WHQL 認定、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 128 バイトの送信バッファと 256 バイトの受信バッファを備えています USB ポートで電力供給、外部電源アダプタは不要です シリアルポートの最大速度は 1 Mbps です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
分類キット:コンバータモジュール
キット名Male DB9 Format
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様FTDI Chip シリアル -USB コネクタFTDI Chip シリアル -USB コネクタモジュールを使用すると、基板を再設計せずに RS232 ポートをアクティブ USB ポートにアップグレードできます。 このアクティブコネクタには、 USB-UART (その逆)変換電子回路がすべて搭載され、 PC との互換性がある UART DB9 コネクタと同じ基板フットプリントに直接収まるように設計されています。この高速 USB-1 ポート RS232 レベル UART モジュールは、 RS232 レベルの UART DB9 メスコネクタの代わりになります。特長と利点デバイスの標準的なメス RS232 DB9 フットプリントに容易に配置できます RS232 、 3.3 V 、又は 5 V UART 信号レベルを選択できます USB 1.1 及び 2.0 のホストポート及びハブポートで動作 最高の互換性を実現する業界標準の FTDI Chip Set 及びデバイスドライバです Microsoft Windows WHQL 認定済み、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 128B の送信バッファと 256b の受信バッファ UART データ信号 TxD 、 RxD 、 RTS 、 CTS 、 DSR 、 DTR 、 DCD 、 RI 、 GND USBポートから給電外部電源アダプタ不要 シリアルポートの速度:最大 1 Mbps ( RS232 レベル)又は 3 Mbps ( 3.3 V / 5 V レベル) シリアル通信パラメータ パリティ:なし、偶数、奇数 データビット: 7 、 8 フロー制御: RTS/CTS 、 DSR/DTR 、 X-ON/X-OFF 、なし 動作温度範囲: -40 → 85 ° C用途組込み機器開発 教育機関 ロボット 電子機器研究室 自動化認定CE認証 FCC 認定
分類キット:コンバータモジュール
キット名Female DB9 Format
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様FTDI Chip USB-RS232FTDI Chip USB-RS232 ケーブルは、通信デバイスのファミリです。このモデルでは、 RS232 インターフェイスを備えた従来のシリアルデバイスを最新の USB ポートに簡単に適応させることができます。このアダプタには、 FTDI FT232R を使用した小型の内部電子回路基板が搭載されており、産業用温度範囲に耐える頑丈なプラスチックエンクロージャの内側に取り付けられています。また、内蔵電子機器には、真の信号レベルを提供する RS232 ラインドライバも含まれています。アップストリームホスト又はハブポートに接続するための標準 USB-A デバイスコネクタが組み込まれています。また、コネクタモールディングには、組み立て時に DB9 コネクタをかん合相手にロックするためのつまみねじが付属しています。UT232R を仮想 COM ポート( VCP )として表示するには、 USB デバイスドライバが必要です。これにより、 HyperTerminal などの既存のシリアル通信ソフトウェアがアダプタを介してレガシー RS232 周辺機器とデータを交換できます。特長と利点USB に接続して RS-232 シリアルポートを 1 つ追加します 特殊な高光沢白色仕上げのエンクロージャ設計 拡張 RS232 トランシーバにより、シリアルポートの速度は最大 1 Mbaud です 一体型 5 m USB ケーブル、成形ストレインリリーフ付き USB 1.1及び2.0のホストとハブポートで動作 業界標準FTDIチップセットとデバイスドライバで最大限の互換性 Microsoft Windows WHQL 認定済み、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 高品質の 4 層基板設計 プラグアンドプレイ対応で、取り付けと RS-232 デバイス接続が簡単です RS-232 データ信号: TxD 、 RxD 、 RTS 、 CTS 、 DSR 、 DTR 、 DCD 、 RI 、 GND USB ポートで電力供給、外部電源アダプタは不要です 動作温度範囲: -20 → 80 ° C用途USB-RS232 コンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード USB オーディオ及び低帯域幅ビデオデータ転送 PDA-USBデータ転送 USB スマートカードリーダ USB 計装 USB 産業用制御 USB MP3 プレーヤインターフェイス USB フラッシュカードリーダ / ライタ TOP ボックス PC-USB インターフェイスを設定します USB デジタルカメラインターフェイス USB ハードウェアモデム USB ワイヤレスモデム USB バーコードリーダー USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE FCC 認定
ケーブル長(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBDB-9
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーメス
バス仕様RS232
USB規格USB 2.0
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。