制御機器 :「メディア」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バール Bluetooth 金属製圧力センサと IO リンクを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7277-85
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。100 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-70
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-43
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。25 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7334-75
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 38 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 バールの Bluetooth セラミック圧力センサディスプレイを備え、密閉用の衛生的な EPDM フィッティングを使用しています。見やすい色の 360 ° スイッ
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 38●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-68
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 バールの Bluetooth 金属製圧力センサを備え、密閉用の衛生的な EPDM フィッティングを使用しています。色付き 360 ° スイッチングステータスディス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-44
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。1 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr) アズワン品番65-7279-33
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。IO リンク付き 1 バール Bluetooth 金属製圧力センサを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7278-38
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。10 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-80
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:+130℃●コード番号:206-7047 アズワン品番65-7324-43
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7278-56
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 38 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth セラミック圧力センサディスプレイを備え、シーリングの EPDM に衛生的に適合します。見やすい色の 360 ° スイッチングステー
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 38●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7277-75
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth 金属製圧力センサと IO リンクを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +13
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7277-48
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。25 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr) アズワン品番65-7277-84
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。600 bar Bluetooth 金属製圧力センサを備え、M12 コネクタを使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:600バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-54
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 バールの Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr) アズワン品番65-7277-52
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。10 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr) アズワン品番65-7278-50
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バールの Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイと IO リンクを備え、密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を使用しています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7048 アズワン品番65-7277-65
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 29 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。100 bar Bluetooth 金属製圧力センサを備え、M12 コネクタを使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 29●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7278-49
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 38 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バールの Bluetooth セラミック圧力センサディスプレイを備え、密閉用 EPDM の衛生的な管として使用されています。見やすい色の 360 ° スイッチン
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 38●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7278-57
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 39 は、スイッチング機能とセラミック測定セルを備えた、広く利用できる圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。100 bar の Bluetooth 金属製圧力センサディスプレイ( IO-Link 対応)と密閉用の衛生的なフィッティング EPDM を備えています。見やすい色の 360 ° スイッチングステータス表示及びディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 39●電源電圧:12 → 35 V●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7045 アズワン品番65-7277-56
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7023 アズワン品番65-7277-71
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。IO リンク M12 コネクタ付きの 1 バール Bluetooth セラミック圧力センサを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7277-49
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 バール Bluetooth セラミック圧力センサと IO リンク M12 コネクタを備えています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:デジタル●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:IO リンク●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7277-67
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr) アズワン品番65-7278-63
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。25 bar の Bluetooth セラミック圧力センサを備え、シーリングの衛生 EPDM を使用しています。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G 1●電気的接続:M12●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7033 アズワン品番65-7277-42
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 28 は、スイッチング機能及びセラミック測定セルを備えた汎用の圧力センサです。ガス、蒸気、液体の測定に使用されます。堅牢性と衛生性が高い要件でも、測定値は高精度で記録されます。1 bar Bluetooth セラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。色付き 360 ° スイッチングステータスディスプレイ プロセス温度: -40 → +130 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.3 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:VEGABAR 28●電源電圧:12 → 35 V dc●インターフェイス:Bluetooth●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:206-7025 アズワン品番65-7278-47
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります