MIL-STD-348A, IEC-61169-32準拠。SMVコネクタ(65GHz)。1.85mm構造でミリ波(DC to 65GHz)対応のコネクタ 2.4mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタ
アダプタタイプSMVソケットtoSMVソケット
嵌合部形状ジャック・ジャック
インピーダンス(Ω)50
品番63-4885-85
コード605-1509
材質(コンタクト)ベリリウム鋼
動作周波数(GHz)65
アズワン品番63-4885-85
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
アダプタタイプASMV
アダプタタイプBSMV
オス/メスAメス
オス/メスBメス
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタ
インピーダンス(Ω)50
動作周波数(GHz)40
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
アダプタタイプASMK
アダプタタイプBSMK
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。