制御機器 :「中継用アダプタ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)0→2 アダプタタイプABNC
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユウエツ精機変換アダプタ
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類アダプタ ボディ向きストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユウエツ精機変換アダプタ
U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル。U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用
種類変換アダプタ
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ 嵌合部形状ジャック・プラグ インピーダンス(Ω)50 長さ(mm)32.5 品番63-9979-12 コード404-5170 動作周波数(GHz)0→2 アズワン品番63-9979-12 ボディ向きチーズ アダプタタイプABNC オス/メスAソケット オス/メスBプラグ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ 嵌合部形状ジャック・ジャック インピーダンス(Ω)50 品番63-5172-95 コード906-0739 材質(コンタクト)リン酸銅 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-95 ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ユウエツ精機変換アダプタ
SMV-SMK変換アダプタ
種類アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)40 ボディ向きストレート コンタクトめっき アダプタタイプASMK アダプタタイプBSMV オス/メスAメス
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユウエツ精機SMKコネクタ
MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)40 ボディ向きストレート コンタクトめっき アダプタタイプASMK アダプタタイプBSMK
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります