BNCプラグ
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
取付方式ケーブルマウント
オス・メスオス
ボディ向きストレート
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ
インピーダンス(Ω)50
動作周波数(GHz)0→2
アダプタタイプABNC
BNCレセプタクル
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
オス・メスメス
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ
嵌合部形状ジャック・プラグ
インピーダンス(Ω)50
長さ(mm)32.5
品番63-9979-12
コード404-5170
動作周波数(GHz)0→2
アズワン品番63-9979-12
ボディ向きチーズ
アダプタタイプABNC
オス/メスAソケット
オス/メスBプラグ
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ
嵌合部形状ジャック・ジャック
インピーダンス(Ω)50
品番63-5172-95
コード906-0739
材質(コンタクト)リン酸銅
動作周波数(GHz)0→4
アズワン品番63-5172-95
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
BNC基板実装 レセプタクル
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
取付方式スルーホール
オス・メスメス
ユウエツBNCプラグ。ニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
品番63-5172-97
コード906-0755
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0→4
アズワン品番63-5172-97
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
変換アダプタ(ユウエツ精機)
仕様●アダプタタイプ:BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:2GHz●長さ:35.5mm●コード番号:404-6218
アズワン品番65-7587-89
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ:RCAプラグ-BNCソケット●アダプタタイプA:RCA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●ボディ向き:ストレート●変換アダプタ(ユウエツ精機)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
仕様アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:ソケット●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 2GHz●長さ:32.5mm●BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。