制御機器 :「ダイ メーター」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス。紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:5.65mm●ピークフォト感度:0.6A/W●極性:順方向 アズワン品番65-7258-80
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷


仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:190nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:3.6mm●ピークフォト感度:0.5A/W●本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。. フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス. 紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイズ、分光感度特性)
1個
2,898 税込3,188
欠品中


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります