産業用PC用品 (43) 電子部品(オンボード) (4) 電源(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: Raspberry Piすべて解除
シングルボードコンピュータ Raspberry Pi 当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途 教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源 DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×85×18 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB 合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi 欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様 ●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し 質量(g) 約10 使用CPU Broadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz) 動作温度(℃) -20~+70 基板寸法(mm) 65 x 30 (高さ 最大5.2 Bluetooth 4.2 映像出力 Mini HDMI 無線LAN 802.11b/g/n
Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ) Raspberry Pi 当日出荷
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
仕様 ●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040 形状 40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V) DC1.8~5.5 動作温度(℃) -20~85 プロセッサー デュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm) 約21×51
無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W Raspberry Pi (1件のレビュー) 当日出荷
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
仕様 ●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439 形状 40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V) DC1.8~5.5 動作温度(℃) -20~85 プロセッサー デュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm) 約21×51 取扱説明書 (0.91MB) Wi-Fi 2.4GHz帯 IEEE802.11n
Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】ケース本体(ファンアセンブリ取付済)ヒートシンクゴム足
適合機種 Raspberry Pi 5 材質 ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ) 回転数(min-1 [r.p.m]) 【最大ファン】8000 RPM ±15% 制御 【ファン】PWM(パルス幅変調) 最大風量(CFM) 2.79
Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様 ●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15% 適合機種 Raspberry Pi 5 材質 アルマイト 電源電圧(V) DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電 最大風量(CFM) 1.09 CFM
Raspberry Pi Pico WH Raspberry Pi 5日以内出荷
無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico
無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。
・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み
・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載
・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。
・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。
その他 【MCU(マイコン)】RP2040 寸法(mm) 21×51.3×12.9 モジュール 【無線モジュール】Infenion CYW43439 電源 1.8V~5.5V インターフェース 【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート 使用CPU デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz 内蔵RAM 256KB SRAM セキュリティ WPA3 無線通信方式 IEEE 802.11b/g/n 動作温度範囲(℃) -20~+85(70以下を推奨) I/O電源電圧(V) 3.3
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード
Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。
超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。
Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
仕様 PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応) その他 【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3 寸法(mm) 21×51.3×3.9 電源 1.8V~5.5V インターフェース USB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1 メモリー 【Flashメモリ】2MB Quad-SPI 使用CPU デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz 通信機能 SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3 内蔵RAM 256KB SRAM タイマー タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1) I/O電源電圧(V) 3.3
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種 Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board 端子形状 【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
仕様 ●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1 電源電圧(V) DC1.8~5.5 動作温度 2040年1月まで供給可能 使用CPU デュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz ROM 4 MBオンボードQSPIフラッシュ
Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry Pi 欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様 ●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済 質量(g) 約10 使用CPU Broadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz) 動作温度(℃) -20~+70 基板寸法(mm) 65 x 30 (高さ 最大5.2 Bluetooth 4.2 映像出力 Mini HDMI 無線LAN 802.11b/g/n
Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。
用途 教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途 寸法(mm) 21×51 モジュール 無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2) 電源電圧(V) DC1.8~5.5 メモリー 520 KBSRAM 使用CPU デュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz 動作温度(℃) -20~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry Pi 欠品中
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種 Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く 寸法(mm) 7型(表示領域:155×88) 色 24ビットRGB 対応 タッチ:最大5点マルチタッチ 解像度 1280×720ドット インターフェイス DSI
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き) Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン) 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様 標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120 寸法(mm) 約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm) 質量(g) 4 角度(°) FoV:横 66、縦 41 センサー SONY IMX708 12MP 時間 最大露出:112秒 解像度 センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル 焦点距離(mm) 4.74 F値 1.8 オートフォーカス 機械式オートフォーカス 光学方式 サイズ:1/2.43インチ 被写界深度(mm) 約100~∞ レンズマウント なし ピクセル 1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi 欠品中
Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
用途 Raspberry Pi 5用電源 仕様 ●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89 出力(W) 25.5 周波数(Hz) 入力AC:50-60 消費電力(W) 無負荷時:0.1 出力電圧(V) 5.1 入力電圧(V) 100 - 240 ac 出力電流(A) 5 ケーブル 1.2 m 17 AWG、白 コネクタ USB-C
Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し) Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
仕様 IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル 寸法(mm) センササイズ:対角長7.9 出力 RAW12/10/8、 COMP8 レンズ Cマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属) センサー IMX477R、積層型裏面照射型センサ 三脚取付ねじ マウント:1/4インチ-20 ケーブル長(mm) リボン:200 画素サイズ(μm) 1.55 × 1.55 バックフォーカス(mm) 調整可(12.5 -22.4
Raspberry Pi Camera Board V2 Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi に接続し、高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードです。
仕様 最大画像転送速度:1080:30fps(エンコードとデコード) ・720P:60fp 解像度 8メガピクセル、2464×3280 イメージセンサー ソニーIMX219PQ CMOS
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (広角) Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。・Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は広角(102°)です。
仕様 標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120 寸法(mm) 約25×24×12.4、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm) 質量(g) 4 角度(°) FoV:横 102、縦 67 センサー SONY IMX708 12MP 時間 最大露出:112秒 解像度 センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル 焦点距離(mm) 2.75 F値 2.2 オートフォーカス 機械式オートフォーカス 光学方式 サイズ:1/2.43インチ 被写界深度(mm) 約50~∞ レンズマウント なし ピクセル 1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタ用拡張ボード
Raspberry Pi 5から新しく搭載された高速PCIeインターフェースを、M.2規格のカードスロット(M-Key 2230/2242)に変換するためのRaspberry Pi純正のオプションボードです。本ボードをRaspberry Pi 5に接続することで、M.2規格のSSDやAIアクセラレータ、高速通信カードなどを使用できるようになります。例えば、OSを起動させるストレージをmicroSDカードから高速なNVMe SSDに変更すると、データの読み書きが2倍ほど高速になり、OSの起動にかかる時間を20秒ほど短縮できます。M.2周辺機器を固定してサポートするためのリボンケーブル、16mmスタッキングヘッダ、ネジ付きスペーサー、ローレットネジなどが付属しています。
セット内容 M.2 HAT+、FPC 30mm(M.2 HAT+に接続済み)、スタッキングGPIOヘッダー(16mm)、スペーサー 10mm ×4、ネジ M2.6 5mm ×4、ネジ M2.6 8mm ×4 寸法(mm) 65.1×56.7×5.6 質量(g) 13 インターフェース M. 2 Mキーエッジコネクタ、Raspberry Pi 標準40ピンヘッダ 動作温度範囲(℃) 0~+50
Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) Raspberry Pi 欠品中
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様 推論性能:26TOPS 質量(g) 16 基板寸法(mm) 56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
Raspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版) Raspberry Pi 当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様 推論性能:13TOPS 質量(g) 16 基板寸法(mm) 56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR) Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様 ●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル 質量(g) 4 センサー SONY IMX708 12MP 解像度 センサ:4608×2592ピクセル 焦点距離(mm) 4.74 F値 1.8 サイズ(mm) 約25 × 24 × 11.5 オートフォーカス 機械式オートフォーカス 被写界深度(mm) 約100~∞ レンズマウント なし
Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi 5の時刻保持用リチウム電池
Raspberry Pi 5のRTC(リアルタイムクロック)に電力を供給するための、ML2020マンガン充電式リチウムバッテリーです。Raspberry Pi 5のRTCバッテリー専用コネクタに接続し、電源切断時も時刻を保つことができます。Raspberry Pi 5にはRTC機能が追加されましたが、バックアップ用のバッテリーは別売となっており、このRTC用バッテリーを使用することで、パソコンのRTCのようにバックアップが可能になります。
・ケーブル先端のJSTコネクタを本体のRTC端子へ挿入するだけで接続できます。
・付属の両面テープでケースなどに貼付できます。
Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi 5日以内出荷
ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W
Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。
RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。
CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
その他 【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12 モジュール 【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2) 外形寸法(mm) 21×51 インターフェース GPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD) メモリー 520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ 使用CPU デュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz 動作温度範囲(℃) -20~+85 入力電圧 1.8V~5.5V
Raspberry Pi Zero WH Raspberry Pi 5日以内出荷
無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero
無線機能を搭載したRaspberry Pi
Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。
内部インターフェース
GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。
外部インターフェース
Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。
OS
Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。
オプション
Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。
その他 【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ 寸法(mm) 65×30×5 出力 【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4) 電源 Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー 消費電力(mA) (本体のみ)150 メモリー 512MB DDR2 低電圧 SDRAM 使用CPU 1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6) Bluetooth Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz オーディオ出力 mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー イーサネット対応 なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)
Raspberry Pi デバッグプローブ Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi公式のデバッグ用プローブ
Raspberry Pi公式のUSB-シリアル変換とデバッグ用のプローブで、プラスチックケースに入った本体基板と、USBケーブル、2種類のデバッグケーブルがセットになっています。Raspberry Pi PicoやRP2040を用いたマイコンボードのデバッグに必要なハードウェアとケーブルで、UARTによるシリアル通信とシリアルデバッグインターフェースに対応しています。どちらのインターフェースも3ピンのRaspberry Pi 3-pinデバッグコネクタの仕様に準拠しています。デバッグコネクタの仕様はこちらからご確認ください。
Raspberry Pi Picoをベースとしており、ファームウェアの更新はRaspberry Pi Picoと同じ方法で行うため、簡単にファームウェアの書き換えが可能です。
仕様 RP2040搭載 / SHコネクタ(3ピン)×2 / CMSIS-DAP(デフォルト:SWD)、UART / microUSB-Bコネクタ セット内容 基板本体(プラスチックケース入り)、USB micro-Bケーブル、デバッグ用ケーブル(SH-SH)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン オス)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン メス) 電源電圧 3.3V
Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry Pi 4日以内出荷
Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー
仕様 ●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス 対象機種 40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
Raspberry Pi用公式ACアダプター(黒) Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に最適化された公式ACアダプター
Raspberry Pi財団が提供するRaspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。Raspberry Pi 5は高負荷時に5A近くの電流を消費するため、5Aの出力が出せることが非常に重要です。本ACアダプターは最大27Wの出力が可能で、5.1V/5Aの他、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aの出力が可能です。複数の電圧モードに対応しているため、他のPD対応機器にも流用が可能です。ケーブルは17AWGの太めのケーブルで、電圧降下を抑制します。長さも1.2mと実用的です。電圧降下や再起動トラブルを防ぐには、このアダプターが最適です。
出力(W) 【出力電力(W)】25.5 出力電圧 5.1V 消費電力 (無負荷時)0.1W ケーブル 1.2m、17AWG、黒 入力周波数(Hz) 【AC】50~60 コネクタ USB-C 効率 【平均アクティブ】0.89【低負荷時(10%)】0.879 出力電流 5.0A 入力電圧 100~240Vac
Raspberry Pi Compute Module4用アンテナ Raspberry Pi 5日以内出荷
・ラズベリーパイ公式のWi-Fiアンテナ
・無指向性
・パネルに取り付け可能
その他 【バンド幅】100~700MHz アンテナサイズ(mm) 108×10 インピーダンス 50Ω アンテナ利得(dBi) 2 適合周波数 2400~2500MHz、5100~5800MHz VSWR 2.0以下
Raspberry Pi400(日本語キーボード) Raspberry Pi 5日以内出荷
キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi
日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。
搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。
その他 【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード 寸法(mm) 286×122×23 備考 【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定 電源 USB Type-Cソケット(5V/3.0A) メモリー 4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM 使用CPU 1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット) Bluetooth Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy 動作温度範囲(℃) 0~+50 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド イーサネット対応 10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi 5日以内出荷
ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico
Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。
Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。
MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。
・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用)
・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB
・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応
・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能
・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能
・多機能GPIOピン ×26
・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16
・正確なクロックとタイマーを搭載
・温度センサーを搭載
・高速な浮動小数点ライブラリを搭載
・プログラマブルI/O(PIO)×8
・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm
・重さ:6g
Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン
Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
その他 【MCU】RP2350 寸法(mm) 21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー) 質量(g) 約3 電源 1.8V~5.5V インターフェース 【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1 メモリー 520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ 接触抵抗(mΩ) ~20 使用CPU デュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz 電流容量 3A 動作温度範囲(℃) -20~+85(+70以下を推奨) I/O電源電圧(V) 3.3
Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500 Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ
ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。
ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。
仕様 IRカットフィルター搭載 その他 【開発】Raspberry Pi財団 サイズ 【入力可能テンソル】640(H)×640(V) センサー 7.857mm 視野 横66±3° / 縦52.3±3° 焦点距離(mm) 4.74 フォーカス マニュアルフォーカス、20cm~∞ F値 F1.79 画素数 1,230万画素(4056×3040ピクセル) イメージセンサー IMX500(ソニー製)
Raspberry Pi Zero用カメラケーブル(15cm) Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi Zeroにカメラモジュールを接続するためのケーブル
Raspberry Pi Zeroシリーズ、Compute Module 3 I/Oボード(CMIO)でPiカメラを使用する際に、必要となる22ピンから15ピンに変換する専用ケーブルです。Piカメラ専用ポートが、Pi Zero、CMIOでは、Pi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。Pi Zero、CMIOでPiカメラを使用する場合には、本ケーブルが必要になります。
Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白 Raspberry Pi 5日以内出荷
ラズベリーパイ財団公式のPi Zero用ケース
すべてのPi Zeroに対応
Raspberry Pi Zero 1.2&1.3、およびPi Zero W 1.1に対応したケースです。Piカメラ、Pi赤外線カメラ PiNoir V2にも対応しています(ただし、V1ではレンズとケースのレンズ穴位置が1mm程度ずれており、取り付けできません)。
3タイプのトップカバーが付属
クローズドタイプ:開口部のないスタンダードなトップカバー
オープンタイプ:GPIOピンヘッダーへのアクセスのための開口部を持つトップカバー
カメラタイプ:Piカメラの取り付け機構とレンズ穴を持つトップカバー
Pi Zero専用カメラケーブル 3.8cmが付属
Pi Zeroでは、Piカメラ専用ポートがPi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。 Pi ZeroでPiカメラをご使用になる場合には、本ケーブルが必要です。
優れたアクセスビリティ
外部からアクセスできる micro USB電源、ビデオ・オーディオ出力mini HDIM、外部デバイス接続用micro USB、GPIO ピンヘッダー ポートを装備
Raspberry Pi 3 Model A+用 公式ケース(赤/白) Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi 3 Model A+に対応したラズベリーパイ財団の公式ケースです。2ピースのシンプルな設計で、ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 75×20×65 色 赤/白 対応 Raspberry Pi 3 Model A+
Raspberry Pi 4 Model B用 公式ケース(赤/白) Raspberry Pi 5日以内出荷
ラズベリーパイ財団のRaspberry Pi 4 Model Bに対応した公式ケースです。2ピースのシンプルな設計、ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので、簡単に組み立てられます。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 97×25×70 色 赤/白 対応 Raspberry Pi 4 Model B
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~