制御機器 :「アクセサリー袋」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●種類:エンドプレート●コード番号:101-3108
アズワン品番65-7773-19
1袋(25個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
標準端子台
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2000●併用可能製品:端子台●コード番号:784-0445
アズワン品番65-7718-16
1袋(5個)
¥829
税込¥912
欠品中
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6608
アズワン品番65-7558-21
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6591
アズワン品番65-7557-76
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
欠品中
標準端子台
仕様●ジャンパ位置:1-2-3-4●火災負荷:0.009MJ
幅(mm)12.9
色ライトグレー
高さ(mm)4.1
質量(g)1.1
種類ジャンパバー
奥行(mm)19
シリーズ2000
定格電圧(V)800 (III/3)
定格電流(A)14
アズワン品番65-7718-18
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
TOPJOB 4 mm Terminal Block 用のブリッジコームです。ブリッジコームは、TOPJOB R S 2004 シリーズ 4 mm 2 Terminal Block に適しています。
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2004●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6771
アズワン品番65-7651-11
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様●定格電流:7A●コード番号:181-4080
アズワン品番65-7508-17
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
X-COMR -SYSTEM 1導体 / 1ピンキャリア端子台
仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:769●併用可能製品:WAGO X-COMRシステムキャリア端子台●コード番号:873-5962
アズワン品番65-7774-92
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
TOPJOB R S シリーズ 2 導体 / 2.5 mm Terminal Block のグレー色です。O 2 mm プラグ及びO 2.3 mm プラグ用テストスロット付きセクション接続 Terminal ブロック、TS 35 レール用。 CAGE CLAMP S 技術を採用し、標準 Terminal Block より 30 % 小型です。 前面配線 グレーの端部 / 中間プレート(厚さ 0.8 mm )は別売りです。
仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:280●併用可能製品:端子台●コード番号:507-7005
アズワン品番65-7652-59
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection pl
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6614
アズワン品番65-7557-29
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです。グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6939
アズワン品番65-7651-08
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
。TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです。グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6923
アズワン品番65-7652-38
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6620
アズワン品番65-7492-58
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ。2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。
仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629
アズワン品番65-7486-10
1袋(25個)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。