制御機器 :「ヒーター用電球」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。
付属品目盛板
質量(g)700
周波数(Hz)50/60(自動切換)
制御方式位相制御
本体寸法(mm)100×115×64
設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~
電圧許容範囲定格回路電圧の±10%
周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)
絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
負荷電流(mA)100~
ケース入りのため、すぐにご使用になれます。
電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。
ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。
ヒューズを内蔵しています。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。
質量(g)800
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
制御方式位相制御
本体寸法(mm)120×120×55
定格電流(A)11
容量(kVA)1.1
設定方式手動設定(設定器内蔵)
絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上
相数単相
絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間
周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)
定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(mA)100
出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。