制御機器 :「1000V 絶縁抵抗計」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整 周波数(Hz)50/60 温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg) 相数単相 周囲湿度(%RH)35~93 相線式2線 外観据置型 ケース入り 歪率(%)入力波形に同等 絶縁耐圧AC1000V 1分間 負荷変動0~100% 周囲温度(℃)0~40 絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京理工舎安定化電源
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
定格入力電圧(V)200 定格出力電圧(V)200 質量(kg)18 周波数(Hz)50/60±2 出力電流(A)10 出力容量(kVA)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310 相数単相 周囲湿度(%RH)35~93 相線式2線 歪率(%)入力波形に同等 絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上) 負荷変動0~100% 電圧変動170-230V 周囲温度(℃)0~40 出力電圧精度±1% 絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります