制御機器 :「φ16 表示灯 LED」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)18×24 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 記名板寸法(mm)13.7×19.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 本体形状分離形
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状正角形(18×18) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 本体形状分離形
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形3方向バリア付(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



1個
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5 形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V 保護構造IP65
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5 保護構造閉鎖形 ユニット形状丸形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 定格絶縁電圧(V)DC60 適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本 消費電流(mA)24 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ) キャップ色ブルー 使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m) 音響周波数(Hz)3.5k±800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります