制御機器 :「アミ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

材質ポリアミド樹脂 文字色 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5 外径(Φmm)60 取付穴径(Φmm)30 適合Φ30XN/HNシリーズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
95 税込105
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 材質ポリアミド樹脂 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3 文字色黒色 外径(Φmm)60
1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途本体の回転防止用。主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
1パック(10個)ほか
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

HW-U形コンタクト用。 コンタクトブロック、ダイレクトアダプタの取付数が奇数個の場合に使用します。
材質ポリアミド樹脂 質量(g)3.5
1台
699 税込769
当日出荷


材質(本体)ポリエステル樹脂 規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1) 絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)10max.(初期値) 接点材質銀ニッケル 適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間) 耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
1個
509 税込560
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP67 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル形状矢形 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm)Φ28 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食ガス不可 耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間 使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 材質ポリアミド樹脂 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3 文字色黒色 外径(Φmm)43.5
1個
399 税込439
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)取付金具
材質黄銅(ニッケルメッキ) 質量(g)約6 被覆ポリアミド樹脂
1箱(10個)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用 材質ポリアミド樹脂 文字内容EMERGENCY STOP 外径(Φmm)60 文字色黒色 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC 保護構造IP65 定格電圧(V)DC24 耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部) 保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと) 寿命40000時間 雰囲気腐食ガス不可 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ) 使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LF1Bシリーズ
種類関連商品 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 雰囲気腐食ガス不可
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Φ22、Φ30フラッシュシルエットスイッチを実現する専用アクセサリ
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 保護構造IP65 ベゼル色
1個
349 税込384
3日以内出荷

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 品名フラッシュベゼル 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65 ベゼル色メタル調
1個
759 税込835
3日以内出荷

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LWシリーズ用 材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65 ベゼル色メタル調
1個
699 税込769
3日以内出荷

材質ポリアミド樹脂(灰色) 備考ソケットの区分けや渡り金具の切断部どうしが隣接する場合に使用しま.
1台
139 税込153
3日以内出荷

1個ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品防塵カバー専用のフラッシュベゼル 適合機種照光押ボタンスイッチ、押ボタンスイッチ 材質カバー本体:シリコンゴム/ベゼル本体:ポリアミド樹脂/止め板:ステンレス 透明(カバー本体)/黒色(ベゼル本体) 保護構造IP65
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●取付パネル厚(mm):0.5~5 適合機種LB/A6シリーズ小形コントロールユニット 黒色 保護構造IP65
1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります