1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
取付方式リング取付け
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式電磁引外し方式
操作方式レバー式
種別イナーシャルディレー無
取付方式スナップオン取付け
定格電圧(V)AC250/DC50
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
付属装置無
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
取付方式ねじ取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
種別イナーシャルディレー無
付属装置無
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)AC250/DC65
取付方式スナップオン取付け
端子形状(主端子)タブ250形端子
種別イナーシャルディレー無
取付方式ねじ取付け、DINレール取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
端子形状(主端子)M4ねじ端子
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
付属装置無
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
コイル電圧(V)AC100
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
1台
¥3,500
税込¥3,850
81日以内出荷
種別イナーシャルディレー無
取付方式ねじ取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
付属装置無
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
コイル電圧(V)AC100
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
1台
¥3,698
税込¥4,068
81日以内出荷
種別イナーシャルディレー無
色ロッカー:黒
取付方式ねじ取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC50
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
付属装置無
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
コイル電圧(V)AC100
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
1台
¥3,598
税込¥3,958
81日以内出荷
種別イナーシャルディレー無
取付方式リング取付け
極数2
定格電圧(V)AC250/DC50
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
付属装置無
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
コイル電圧(V)DC24
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
1台
¥7,398
税込¥8,138
81日以内出荷
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
取付方式スナップオン取付け
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
操作方式ロッカー式
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
1台
¥2,898
税込¥3,188
81日以内出荷
種別イナーシャルディレー無
取付方式ねじ取付け
極数3
定格電圧(V)AC250/DC65
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
付属装置無
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
コイル電圧(V)DC24
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
1台
¥9,998
税込¥10,998
81日以内出荷
取付方式ねじ取付け、DINレール取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
種別イナーシャルディレー無
取付方式スナップオン取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
付属装置無
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
表示灯LED(AC/DC24V)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
1台
¥3,988
税込¥4,387
81日以内出荷
取付方式スナップイン取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式(表示灯付)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)AC250/DC65
取付方式スナップイン取付け
NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。
周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。
トリップフリー構造。
補助接点付、警報接点付有り。
イナーシャディレー付有り。
衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式ねじ取付け
端子形状(主端子)M5スタッドねじ
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式電磁引外し方式
操作方式レバー式
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
付属装置無
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に
仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555
アズワン品番65-8087-29
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ヒューズをうわまる経済性。ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能。IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現。熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。回路の点検などに便利な手動オフ機構付。はんだづけ後の洗浄が可能
質量(g)約2
極数1
定格電圧(V)AC250/DC32
耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)
主な用途OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)500m/s2
最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ
耐振動(m/s2)100(10~55Hz)
保護方式熱動引外し方式
耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:5A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4498
アズワン品番65-8089-64
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426
アズワン品番65-8090-73
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
質量(g)約15
極数1
定格電圧(V)AC250/DC32
保護方式熱動引外し方式
仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。
材質鋼
質量(g)約8.6
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品
取付方式DINレール
結線方式ネジ
極数3P
色黒
材質(本体)ポリアミド樹脂
端子形状セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500
端子形状(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
付属装置なし
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断
状態を保持。
バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。
端子カバー標準装備。
UL、c-UL承認品。
質量(g)150
規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088
耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)
操作方法専用プラグによる操作
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
定格通電電流(A)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
1
2
3
4
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。