商品豆知識
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
コンジット口サイズM20
定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
定格通電電流(A)2.5
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
色-
規格-
スイッチ-
定格入力電圧(V)-
安全規格-
EMC規格-
耐衝撃(m/s2)-
USBポート-
回転角度(°)-
対応サイズ(Φmm)-
使用周囲湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)-
耐振動(Hz)-
接点定格-
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。