レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
色ベージュ
平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂
保護構造IP20
定格電圧(V)800
材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料(2.19MB)
材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
定格絶縁電圧(V)800
電線断面積(mm2)2.5
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
色ベージュ
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
長さ(mm)82.1
色ベージュ
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
適合機種LBWシリーズ専用
材質金属製(ステンレス)
品名回り止め金具
種類関連商品
外形寸法(mm)25×8.2×24.8×t0.8
1箱(10個)
¥679
税込¥747
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。