制御機器 :「3B」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
57 税込63
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH3Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成3c 端子形状ブレード端子
1個ほか
1,298 税込1,428
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

接点構成3ポジションスイッチ:2 仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット) 定格使用電圧(V)30/125 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー 使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下
1個
特価
369 税込406
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
69 税込76
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1セット(5個)ほか
特価
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 形状一体形 ボタン寸法(Φmm)30
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
539 税込593
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


1個
95 税込105
80日以内出荷

種類非照光式 端子形状はんだづけ兼用タブ110端子 保護構造IP40 仕様角胴 フランジ18H×24Wmm 形状長角形(よこ列) 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 光源LEDユニット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 色(本体) サイズ(mm)13H×19W(照光面) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000 フランジサイズ(mm)18H×24W 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm 耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 色(フランジ)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
仕様Φ30 押ボタンスイッチ 亜鉛ダイカストタイプ 銀接点10A 適合機種TWNDシリーズ 保護構造IP65(IEC 60529)
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 取付穴径(Φmm)22
1個
779 税込857
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

極数1 操作方式ロッカー式 保護方式流体電磁引外し方式 質量(g)約50 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 定格電圧(V)AC250/DC65 取付方式スナップイン取付け
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)


適合TWSシリーズ セレクタスイッチ用(鍵操作形を除く) 仕様●半ガードやフルガード付のユニットには適合しません。 材質(本体)ポリカーボネイト樹脂 品名リング 外形寸法(mm)Φ30(Φ23)×H9
1セット(2個)
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
特価
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種別セレクタスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 端子形状ねじ端子 動作方式セレクタ 本体形状一体形 取付穴径(Φmm)30 接点材質銀接点
1台
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります