キャビネット / プラボックス (5) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (19) 検出・センサ (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気) 当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
色 (ライト出力)緑 定格電圧(V) 24 口金 BA9 光度(mcd) 200 アズワン品番 65-7240-66 直径(mm) 10.6 チップタイプ マルチチップ
LED電球 黄 定格電圧:12V IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様 ●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm アズワン品番 65-7238-82
LED電球 赤 定格電圧:12V IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色 (ライト出力)赤 定格電圧(V) 12 口金 BA9 光度(mcd) 200 アズワン品番 65-7239-05 直径(mm) 10.6 チップタイプ マルチチップ
LED電球 青 定格電圧:24V IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様 ●定格電圧:24V●ライト出力色:青●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm アズワン品番 65-7240-52
LED電球 橙 定格電圧:12V IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様 ●定格電圧:12V●ライト出力色:橙●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1460 アズワン品番 65-7239-07
LED電球 青 定格電圧:12V IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様 ●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464 定格電圧(V) 12 発光色 ブルー アズワン品番 65-7238-79
LED電球 白 定格電圧:12V IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色 (ライト出力)純白 定格電圧(V) 12 口金 BA9 光度(mcd) 200 アズワン品番 65-7240-40 直径(mm) 10.6 チップタイプ マルチチップ
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
仕様 対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g) 約300 保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格 EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し 有(緑) 機能 ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力 直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル 0.3mm2 以上1.5mm2 以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性 10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 2.5 最大操作頻度 900回/時 コンジット口サイズ M20 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気) 翌日出荷 から 35日以内出荷
品名 押ボタンスイッチ 保護構造 IP65 ボタン形状 丸形(突形フルガード付) 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 動作方式 モメンタリ 照光種別 LED 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 受金 BA9S 材質(リング) 金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー 一体形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 250以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズ M20 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A) 2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
色 - 規格 - スイッチ - 定格入力電圧(V) - 安全規格 - EMC規格 - 耐衝撃(m/s2 ) - USBポート - 回転角度(°) - 対応サイズ(Φmm) - 使用周囲湿度(%RH) - 保存湿度(%RH) - 耐振動(Hz) - 接点定格 -
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります