オムロンの品番探しにお役立てください

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
1個
特価
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
80日以内出荷
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
80日以内出荷
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
1個
¥979~
税込¥1,077~
80日以内出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
80日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
1個
¥919~
税込¥1,011~
80日以内出荷
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
1個ほか
¥989~
税込¥1,088~
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
80日以内出荷
1セット(5個)ほか
特価
¥129~
税込¥142~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
定格電圧(V)DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
取り付け形状丸穴22mm
保護構造IP66
レンズ形状ドーム形
端子形状ねじ
本体形状一体形
1台
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から翌々日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
取り付け形状丸穴22mm
保護構造IP66
レンズ形状ドーム形
端子形状ねじ
本体形状一体形
1台
特価
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
保護構造IP65
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から16日以内出荷
1個
¥769~
税込¥846~
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥169~
税込¥186~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1個
特価
¥129~
税込¥142~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個ほか
¥439~
税込¥483~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
光源LED
1個ほか
¥998~
税込¥1,098~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
入力種類ダイレクト式
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
¥689~
税込¥758~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
特価
¥658~
税込¥724~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
1台
¥9,998~
税込¥10,998~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
定格電圧(V)DC12
形状丸
取付穴径(Φmm)12
光源LED
1個ほか
¥999
税込¥1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
特価
¥479~
税込¥527~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
特価
¥499~
税込¥549~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
1個ほか
特価
¥889~
税込¥978~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
特価
¥439~
税込¥483~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
1個ほか
特価
¥699~
税込¥769~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
特価
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
1台
¥7,998~
税込¥8,798~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
定格電圧(V)AC/DC24
定格電流(mA)AC/DC24V、11
1台
¥2,898~
税込¥3,188~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個ほか
¥519~
税込¥571~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
仕様フード形
保護構造IP40
使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%
定格電流(mA)15
耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
1個ほか
¥569~
税込¥626~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ
JST(日本圧着端子製造)
税込¥571
¥519
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥27,478~
¥24,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥27,478~
¥24,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878
¥18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878
¥18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥175,780
¥159,800
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥5,278
¥4,798
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥219,780
¥199,800
組端子台
東洋技研
税込¥1,758~
¥1,598~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。