制御機器 :「idec APW」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
定格電圧(照光部)AC230/240V 形状一体形 種類表示灯 保護構造IP65 レンズ形状平形 端子形状ねじ ボタン色ピュアホワイト 照光種別LED照光 取付穴径(Φmm)22 照光形状丸形
1個
2,798 税込3,078
41日以内出荷


1箱(5個)
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用) 適合本体Φ30シリーズ 材質AS樹脂 サイズΦ24 発光色グリーン
1箱(5個)
859 税込945
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (889種類の商品があります)

種類壁掛形 2点用 材質鋼板製 塗装色5Y7/1 半ツヤ
1台
3,788 税込4,167
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V)600 ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付) 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット ユニット取付穴 材質(ボックス)アルミダイカスト製 配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28) 取付穴ピッチ(mm)50(ユニット) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類壁掛形 4点用 材質鋼板製 塗装色5Y7/1 半ツヤ
1台
9,598 税込10,558
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類壁掛形 3点用 材質鋼板製 塗装色5Y7/1 半ツヤ
1台
6,898 税込7,588
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 材質(ボックス)アルミダイカスト製 配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 取付穴径(Φmm)22
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります