制御機器 :「m3 5mm ネジ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

適合- 材質(本体)- 外形寸法(mm)- レンズ色- レンズ形状- ケーブル長(m)- 材質(レンズ)- 材質(パッキン)- 色(本体)- コンタクト数- 入数- 挿抜回数- 相対湿度(%RH)-
1個
77 税込85
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 照光種別LED 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)1000 耐衝撃(誤動作)100m/s2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM3 定格電流(JIS)(A)16
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

BN-W。BNH-Wシリーズターミナルブロック(端子台)です。セルフアップ形とタッチダウン形を品揃え本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。JIS C 8201-7-1に準拠。UL/CSA認証品およびEN規格適合品(TUV認証)が標準。
仕様端子形状 タッチダウン構造形(1段形) トラスコ品番582-4873 ピッチ端子間:8mm2 種類レール式端子台 定格絶縁電圧(V)(JIS定格)800 端子ねじM3 適合電線(mm2)(JIS)1.25 AWG適合電線:22-14 定格通電電流(A)(JIS定格) 16
1箱(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP67 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル形状矢形 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm)Φ28 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP65(IEC 60529) 仕様セレクタスイッチ 形状丸形 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状矢形ハンドル 操作方式各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3 定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V) 入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時) 負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)DC0~28.8 入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V) 出力形式1a接点 耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300 挿抜回数100回(コネクタ) 機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時) 電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時) 入力インピーダンス(kΩ)3.4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW1K-31Bシリーズ
定格絶縁電圧(V)300 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります