こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ25
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)25
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
端子カバー不要。
種類非照光式
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
本体形状一体形
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)25
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
操作部形状鍵操作形
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様Φ22球
材質ポリアセタール
主な用途ARN/ARNS形用
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状一体形
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
端子カバー不要。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形フルガード付)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)25
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
仕様Φ30 押ボタンスイッチ 亜鉛ダイカストタイプ 銀接点10A
適合機種TWNDシリーズ
保護構造IP65(IEC 60529)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(大形フルガード付)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)25
種類非照光式
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
動作方式プル
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状一体形
接点材質銀接点
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
動作方式プル
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン形状:丸平形。動作方式:ピンロック形。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(オンロックタイプ)
端子形状ねじ端子
動作方式ピンロック
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュプル
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
ボタン形状丸(大形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュプル
取付穴径(Φmm)25
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止
接点構成2b
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数2
ノッチ角度(°)90
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作方式各位置停止式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形半ガード付)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け
質量(g)(約)100
保護構造IP40(IEC 60529)
出力BO(ブランキング出力)
桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能
入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力
文字高(mm)57
保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)
消費電流(mA)(約)80
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
入力論理負論理
表示機能10進表示ユニット
使用電圧範囲(V)DC24±10%
色(本体)黒
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
¥38,980
税込¥42,878
81日以内出荷
保護構造IP65
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
定格絶縁電圧(V)600
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
材質亜鉛ダイカスト製
タイプピンロック形(オンロックタイプ)
品名ピンロック形(オンロックタイプ)ABD8PN形
端子形状端子ねじ
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(オンロックタイプ)
端子形状ねじ端子
動作方式ピンロック
本体形状一体形
取付穴径(Φmm)30
接点材質銀接点
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。