20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間3年 バッテリ無償交換期間3年 常時インバータ給電方式 シリアルインターフェース(RS-232C) 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 質量(kg)約18 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアル 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A)15 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
159,800 税込175,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間3年 バッテリ無償交換期間3年 常時インバータ給電方式 接点信号出力 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイス接点信号出力 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間10年 バッテリ無償交換期間10年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間10年 バッテリ無償交換期間10年 常時インバータ給電方式 シリアルインターフェース(RS-232C) 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 質量(kg)約18 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアル 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A)15 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
429,800 税込472,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間5年 バッテリ無償交換期間5年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
269,800 税込296,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間3年 バッテリ無償交換期間3年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 質量(kg)約15 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 騒音値(dB)49以下 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグNEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間7年 バッテリ無償交換期間7年 常時インバータ給電方式 接点信号出力 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイス接点信号出力 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
279,800 税込307,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間5年 バッテリ無償交換期間5年 常時インバータ給電方式 接点信号出力 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイス接点信号出力 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
229,800 税込252,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間7年 バッテリ無償交換期間7年 常時インバータ給電方式 シリアルインターフェース(RS-232C) 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 質量(kg)約18 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアル 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A)15 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
329,800 税込362,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間5年 バッテリ無償交換期間5年 常時インバータ給電方式 シリアルインターフェース(RS-232C) 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 質量(kg)約18 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアル 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 入力保護容量(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
259,800 税込285,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間7年 バッテリ無償交換期間7年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
329,800 税込362,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間10年 バッテリ無償交換期間10年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 質量(kg)約15 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 騒音値(dB)49以下 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグNEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
349,800 税込384,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間7年 バッテリ無償交換期間7年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 質量(kg)約15 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 騒音値(dB)49以下 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグNEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
299,800 税込329,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間5年 バッテリ無償交換期間5年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 質量(kg)約15 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 騒音値(dB)49以下 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグNEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
239,800 税込263,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間3年 バッテリ無償交換期間3年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
189,800 税込208,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間10年 バッテリ無償交換期間10年 常時インバータ給電方式 接点信号出力 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイス接点信号出力 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
349,800 税込384,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間10年 バッテリ無償交換期間10年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間7年 バッテリ無償交換期間7年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
329,800 税込362,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間3年 バッテリ無償交換期間3年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
189,800 税込208,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間5年 バッテリ無償交換期間5年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2) 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
269,800 税込296,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります